Menu

Kratke radne hlače Highline

iz Planam   |   više Kratke radne hlače

Ispis
Robusne radne kratke hlače s mnogim praktičnim džepovima i elastičnom trakom u pojasu.
Prednosti / Izvedba
  • dva umetnuta džepa, dvostruki džep za metar
  • džepovi i zatvarači u različitim bojama
  • lijevi bedreni džep s preklopom i čičkom
  • dva stražnja džepa s preklopom, elastična traka u pojasu
  • okrugli pojas s petljama, patentni zatvarač

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža 285 g/m²
  • kontrastna boja: 65% poliester, 35% pamuk (Canvas® tkanina)
    gramaža 320 g/m²

Upute za korištenje
h # 6 3 C
Certifikati

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi