Menu

Y-spojni element s amortizerom i omotanom žičanom jezgrom, prema EN 354/355

iz A. Haberkorn   |   više Spojni elementi

Ispis
Apsorber energije s dva konektora za konop kombinirani u Y sustav (princip ferrata).
Područje primjene
  • za optimalnu zaštitu od pada pri radu na visokim nosačima, dizalicama, čeličnim konstrukcijama ili stupovima

Prednosti / Izvedba
  • amortizer pada sa laganim metalnim karabinom za jednu ruku, u kombinaciji s 2 spojna elementa

Primjena / bilješke
  • in Auffangsystemen ist die Verwendung von Falldämpfern vorgeschrieben
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • Maximale Lebensdauer 10 Jahre ab erster dokumentierter Inbetriebnahme (Produkten mit textilen Komponenten). Die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person.

Tehnički podaci
  • žica Ø12 mm

Materijal
  • uže od poliamida
  • okov od lakih metala

Značajke kvalitete i certifikati

Geprüfte Qualität – GütezeichenPremium Quality