Za gotovo svaku primjenu postoje posebna crijeva i priključci. Nepravilno odabrane komponente crijeva ili nepravilna montaža, rukovanje i održavanje dovode do preranog oštećenja i kvara - često uz veliki rizik za zdravlje i okoliš. Usklađenost s Direktivom o tlačnoj opremi i usklađenost s nacionalnim i međunarodnim propisima za nas su nešto što se podrazumijeva i osiguravaju ih kvalificirani ljudi u radionici i certificirani stručni savjetnici u prodajnim timovima.
Izrada svih crijeva i priključaka navedenih u trgovini, kao i proizvoda po narudžbi
Savjeti posebno obučenih kvalificiranih radnika
Crijevo spremno za ugradnju iz jednog izvora – dodatne usluge kao što su ispitivanja tlaka i vodljivosti na zahtjev
Izdavanje potvrda o ispitivanju na zahtjev
Vaš zahtjev našim stručnjacima
Dopustite stručnjacima iz Haberkorna da vas posavjetuju i razgovaraju zajedno o tome kako dalje.
Navedite svoje želje
U sljedećem koraku nam kažete potreban medij, tlak, temperaturu, dimenzije i željene duljine crijeva i priključaka.
Odgovarajuća ponuda
Nakon konzultacija od nas ćete dobiti odgovarajuću ponudu.
Izrada u našoj radionici
Crijevovode koje trebate proizvedu naši stručnjaci u našim specijaliziranim radionicama.
Isporuka
U zadnjem koraku isporučujemo vam odgovarajuće crijevo.
Vlastiti servis za montažu i ispitivanje crijeva
U našem modernom centru za montažu i ispitivanje za vas proizvodimo i testiramo sljedeće vrste vodova:
Parna crijeva prema DIN EN ISO 6134
Kemikalijska crijeva prema EN 12115
PTFE crijeva
Crijeva za prehrambenu industriju
Industrijska crijeva
Vatrogasna crijeva prema ÖNORM i DIN
Naša usluga uključuje
Integracija svih crijeva i priključaka navedenih u katalogu kao i proizvoda po narudžbi
Početno ispitivanje
Ispitivanje crijevovoda uključujući pričvršćivanje ispitnih traka prema primjenjivim standardima
Ponovno ispitivanje
Periodično testiranje i obnavljanje ispitne trake
Postupak ispitivanja
Višestruka tlačna ispitivanja sa kontinuiranim povećanjem, najmanje 1,5 puta radnog tlaka
Ispitni medij
Voda na sobnoj temperaturi (cca. 20 °C)
Što se ispituje?
Ispitivanje električne vodljivosti
Vizualni pregled vanjskog sloja crijeva (provjerite ima li pukotina, mjehurića, deformacija, abrazije ili savijanja)
Osvjetljenje i vizualni pregled unutrašnjosti (ako je moguće)
Provjera spojeva (uključujući navoje, također zbog moguće korozije)
Provjera brtvi ili brtvenih površina
Provjera integracije ili sjedišta priključaka
Dokumentacija ispitivanja (premaDIN EN 10204)
Imajte na umu da provjeravamo samo crijevovode koji su već u uporabi ako su slobodni od tekućih medija i onečišćenja.
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.