Usluge

Građevinski ogradni panel sa željenim motivom kao oglasni prostor

Panel za građevinsku ogradu s logom Haberkorn na gradilištu

Paneli za građevinske ograde ne samo da nude dobru zaštitu privatnosti, već i izvrsnu priliku da djeluju kao medij za oglašavanje. Još uvijek postoji bezbroj četvornih metara besplatnog reklamnog prostora koji samo čeka da bude iskorišten. Haberkorn ima rješenje: visokokvalitetni građevinski paneli za ograde s vašom porukom.

Vaša prednost na prvi pogled
  • Profesionalna kvaliteta: visokokvalitetan i izdržljiv materijal koji se dokazao tisućama puta

  • Kvalitetan ispis u više boja: slike oštre kao žilet

  • Pojedinačni motivi i naljepnice: ne samo za prijenos vašeg brenda, već i za druge poruke

  • Jednostavna i nekomplicirana obrada od strane naših Haberkorn savjetnika za kupce

Tako to ide dalje
  1. Vaš zahtjev Vašim stručnjacima
    Pošaljite svoj upit svom Haberkorn savjetniku za kupce, navodeći količinu i motiv tiska. Nakon čega ćemo za vas izraditi ponudu po mjeri.

  2. Vaši podaci za ispis
    Tek sada nam morate poslati svoje podatke za ispis. U nastavku smo za vas sakupili najvažnije informacije o obradi podataka.

  3. Online odobrenje
    Vizualizaciju vašeg panela građevinske ograde poslat ćemo vam na odobrenje tiska putem e-maila. Nakon Vašeg odobrenja kreće proizvodnja.

  4. Dostava na gradilište
    Naravno, rado ćemo isporučiti i vaš panel za građevinsku ogradu direktno na gradilište. Time se često štedi nepotreban logistički napor.

Kvalitetan tisak

Baustellenordnung

Vaše poruke ispisujemo visokokvalitetno u jednostranom višebojnom tisku. Najnoviji procesi ispisa jamče oštre slike visoke rezolucije ispisa. To znači da su dostupna ne samo čista područja s logotipom, već i razne druge poruke, kao što su građevinske ograde za prodaju stanova, usput, također su idealne za dovršetak obvezne ugradnje propisa o gradilištu u isto vrijeme - izuzetno praktično. Pitajte svog Haberkorn savjetnika za kupce.


Izdržljiv materijal

Haberkorn nudi visokokvalitetne, UV-otporne panele koji su izdržljivi na razne vremenske uvjete. Panel građevinske ograde izrađene od vjetropropusnog, perforiranog PVC-a. Imaju gramaturu od 230 g/m² i također su dostupni s certifikatom zaštite od požara B1. Zavareni šavovi osiguravaju potrebno ojačanje rubova, a ušice na svim kutovima i svakih 50 cm koriste se za jednostavno pričvršćivanje na građevinsku ogradu pomoću vezica za kabele. Bezbroj zadovoljnih kupaca može potvrditi vrhunsku kvalitetu.


Veličina ispisa

Veličina građevinske ograde

Veličina panela (cerade)

Građevinska ograda tip L 200: 3.500 mm širine x 2.000 mm visine

3.400 mm širine x 1.750 mm visine

Imajte na umu da, iako je moguće ispisivati ​​s odmaknutim rubovima, ne smijete stavljati nikakav tekst ili slično u područje poruba (5 cm okolo).


Ispis podataka

Formati datoteka

  • PNG (.png)

  • JPG (.jpg)

  • Illustrator (.ai)

Rezolucija

Najmanje 75 dpi
Najviše 150 dpi

Boje

u CMYK-u

Prijenos podataka

  • do 30 MB: e-poštom, WeTransferom ili slično

  • od 30 MB: Servisne usluge


Citat

"Sa panelima za građevinske ograde, neiskorišteni oglasni prostor može se optimalno iskoristiti." - Franz Berzsenyi, glavni kupac za niskogradnju i građevinarstvo.

Registrirajte se odmah i kontaktirajte stručnjake

Također održavamo osobni kontakt u digitalnom svijetu i nudimo vam najbolju moguću uslugu. Prijavite se da biste izravno razgovarali s našim stručnjacima.
Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.
Pošaljite opći zahtjevSakrij obrazac

Pošaljite opći zahtjev