Menu
Usluge

Ažurirani zakoni i standardi za crijeva

Zakonska knjiga

Korištenje neprovjerenih crijeva i priključaka izrađenih od lošijih ili neodobrenih materijala predstavlja neprocjenjiv sigurnosni rizik. Kako bismo osigurali sigurnost korisnika, stoga preporučujemo da koristite samo proizvode koji su u skladu s važećim standardima. Naši konzultanti rado će vam pomoći u odabiru pravih proizvoda za vašu pojedinačnu primjenu.

Vaša prednost na prvi pogled
  • Usklađenost s Direktivom o tlačnoj opremi i usklađenost s nacionalnim i međunarodnim propisima za nas su nešto što se podrazumijeva i osiguravaju ih kvalificirani ljudi u radionici i certificirani stručni savjetnici u prodajnim timovima.

  • Priključci se isporučuju sa svim komercijalno dostupnim vrstama montažnih materijala.

  • Vrhunska usluga naših kvalificiranih radnika.

Tako to ide dalje
  1. Vaš zahtjev našim stručnjacima
    Slobodno nas kontaktirajte i iznesite svoje nedoumice.

  2. Tehnički savjet/preporuka
    Nakon što nas obavijestite o svojim nedoumicama, rado ćemo vas savjetovati i pronaći pravi crijevovod za vašu primjenu.

  3. Prava ponuda
    Nakon razgovora dobit ćete pravu ponudu za Vaše želje.

  4. Periodična provjera crijevovoda
    Sukladno dokumentiranim ispitnim rokovima, ponavljajući test provodite sami ili se dogovorite s nama kako bismo ga mogli provesti.

  5. Isporuka
    Odabrane crijevovode tada ćemo Vam isporučiti u gotovom obliku.

Informacije o Direktivi o tlačnoj opremi 2014/68/EU za crijevovode

Crijevovodi koji se koriste u EU za tlakove iznad 0,5 bara su "tlačna oprema" prema ovoj direktivi. Samo nekoliko vodova crijeva iz našeg programa isporuke spada u relevantne kategorije I–III:

1. Crijevovodi za LPG (ukapljeni plinovi)

  • do DN 25 = nema kategorije

  • od DN 50 do DN 125 PN 25 = kategorija II

  • od150 PN 25 = kategorija III

2. Crijevovodi za tekuće kemikalije i naftne derivate

  • do DN 125: do 16 bar radni tlak = nema kategorije

  • DN 150: do 13,3 bar radni tlak = nema kategorije, 13,4–16 bar radni tlak = kategorija II

  • DN 200: do 10 bar radni tlak = nema kategorije, 10,1–16 bar radni tlak = kategorija II

3. Crijevovodi za opasne plinove

Za određivanje o kojoj se kategoriji radi, potreban je upit u kojem se navode medij, dimenzije, tlak, temperatura i namjena.

Značenja kategorija Direktive o tlačnoj opremi

Nema kategorije

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Ovi crijevovodi trebaju biti u skladu samo s dobrom inženjerskom praksom (SEP). Ocjena sukladnosti (izjava) nije potrebna. Oznaka CE ne smije se koristiti za ove crijevovode.

Potrebni su certifikati o materijalu (barem 2.2), nasumično ispitivanje tlaka, izjava o sukladnosti i CE oznaka crijevovoda.

Potrebni su certifikati o materijalima (barem 3.1), ispitivanje tlakom svakog komada, izjava o sukladnosti i CE oznaka crijeva s identifikacijskim brojem prijavljenog tijela.

Poput kategorije II, ali zahtijeva dodatno ispitivanje od strane prijavljenog tijela i pojedinačno prihvaćanje. Proizvođač sklopa crijeva odgovoran je za usklađenost s ovim zahtjevima. Sama crijeva ili pribor za crijevo nisu tlačna oprema prema ovoj direktivi.

Haberkorn Mitarbeiter in der Werkstatt

Naši certificirani proizvodi

  • Crijeva za paru prema EN ISO 6134

  • Crijeva za kemikalije prema EN 12115:2011

  • Kamlock spojke prema DIN EN 14420-7

  • Spojke za cisterne prema DIN EN 14420-6

  • Razna crijeva za plinove prema EN ISO 3821:2010

  • Crijeva za pitku vodu provjerena prema KTW- i DVGW

  • Crijeva za prehrambenu industriju

  • Vatrogasna crijeva prema ÖNORM F2105 i DIN 14811

Registrirajte se odmah i kontaktirajte stručnjake

Također održavamo osobni kontakt u digitalnom svijetu i nudimo vam najbolju moguću uslugu. Prijavite se da biste izravno razgovarali s našim stručnjacima.
Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.
Pošaljite opći zahtjevSakrij obrazac

Otkazati