Odjeća otporna na vremenske uvjete

Radna odjeća koja može izdržati sve vremenske uvjete - odjeća otporna na vremenske uvjete

Radna odjeća u online trgovini Haberkorn

Zaštitna odjeća koja vas održava suhima, toplima i sigurnima

Radna odjeća koja vas održava suhima, toplima i sigurnima po kiši, snijegu i drugim teškim vremenskim uvjetima obavezna je tijekom cijele godine u gorskim krajevima. No posebno u proljeće važno je da zaštitna odjeća može izdržati sve vremenske uvjete. Nedavne snježne padaline nisu neuobičajene, a kiše može pasti bilo kada. Ujutro je još vrlo svježe, ali danju sunce već izaziva jake plus temperature. Zbog toga je još važnije imati zaštitnu odjeću koja vam omogućuje fleksibilnost.

Radna odjeća za sve vremenske uvjete

Odjeća otporna na vremenske uvjete

Izazov

Kako bi radna odjeća bila vodootporna, svi šavovi su profesionalno zalijepljeni, jer svaki ubod igle u šav predstavlja rupu. Najveći izazov je ne zanemariti prozračnost uz vodonepropusnost. Samo visoka prozračnost osigurava da tijekom fizičkog napora topli i vlažni zrak izlazi iznutra prema van, održavajući vas toplim, suhim i sigurnim.

Odjeća otporna na vremenske uvjete

Mnoge marke odjeće surađuju s velikim proizvođačima membrana (Gore-Tex, Sympatex). Velike marke odjeće također su obično razvile vlastitu marku membrana:

Helly Hansen : Helly Tech Membrane
Fristads Kansas : Airtech Membrane

Odjeća otporna na vremenske uvjete

Membrana

Membrana je srce svake visokokvalitetne odjeće otporne na vremenske uvjete. Izuzetno tanak sloj sintetičkih vlakana visoke tehnologije ima više od milijardu pora po kvadratnom centimetru. Ova mikroporozna struktura daje membrani posebna svojstva: prozračna je, vodootporna i otporna na vjetar.

Odjeća otporna na vremenske uvjete

Laminat

Za proizvodnju laminata za zaštitu od vremenskih uvjeta, membrana je čvrsto spojena (laminirana) na unutarnji sloj visokih performansi i vanjski materijal. Kombinacija membrane i nosivog materijala naziva se laminat.

Helly Hansen odjeća za zaštitu od vremenskih uvjeta

Na sniženju
Zimska jakna - parka Kiruna | Radne jakne
pregledan
Kupljeno
Zimska jakna - parka Kiruna

Helly Hansen | Radne jakne

Vodootporna, prozračna zimska parka s produljenim leđima.

Fristads Kansas odjeća otporna na vremenske uvjete

Softshell zimska jakna 4060 CFJ Fusion | Radne jakne
pregledan
Kupljeno
Softshell zimska jakna 4060 CFJ Fusion

Fristads | Radne jakne

Udobna, vodootporna i vjetrootporna zimska jakna s gipkom podstavom od umjetnog krzna, pojačanjem u kritičnim područjima i odvojivom kapuljačom.


Višeslojna radna odjeća pruža izvrsnu zaštitu od vjetra i vremenskih uvjeta

Višeslojni koncept za optimalnu zaštitu od lošeg vremena

S višeslojnom radnom odjećom dobro ste zaštićeni od svih vremenskih uvjeta. Pojedinačni slojevi odjeće ispunjavaju svoju ulogu i savršeno se nadopunjuju.

Osnovni sloj: održava vas suhima

Najvažnija funkcija ovog sloja je reguliranje vlažnosti tijela: znoj se upija i odvodi dalje od kože. Bazni sloj stvara mikroklimu na koži koja vas održava suhima u svim radnim uvjetima. Budući da se sloj nosi izravno na koži, mora biti ugodan i ne smije iritirati kožu.

Toplinski sloj: grije vas

Drugi sloj treba imati dobra toplinska, izolacijska svojstva. Ovaj srednji sloj bi također trebao biti prozračan i odvoditi znoj od kože. Često se koriste softshell jakne ili jakne od flisa jer su udobne za onoga tko ih nosi i imaju dobra izolacijska svojstva.

Vanjski zaštitni sloj: štiti vas

Krajnji vanjski sloj nudi vam zaštitu od vlage, hladnoće i propuha. Ovisno o standardizaciji, radna odjeća može ponuditi dodatnu zaštitu od plamena, topline, iskrenja pri zavarivanju, kvarova luka, kemikalija, električnih naboja i mnogo više.


Zahtjevi koji se odnose na zahtjevi i šavovi

Zaštita od kiše prema DIN EN 343

Za profesionalnu upotrebu radna odjeća testirana je prema europskoj normi DIN EN 343. Ova norma objašnjava minimalne zahtjeve i metode ispitivanja koji se odnose na tkanine i šavove vodootporne odjeće. Radna odjeća treba štititi od oborina (kiša, snijeg, tuča), magle i osnovne vlage. Posebna pažnja posvećena je vodonepropusnosti i prozračnosti.


Zahtjevi za zaštitu od vrlo hladnih okruženja

Zaštita od hladnoće prema DIN EN 342

Europska norma DIN EN 342 definira zahtjeve za izvedbu odjevnih kombinacija (kombinezona ili dvodijelnih odijela) i jednodijelne odjeće koja štiti od vrlo hladnog okruženja (maksimalno -5 °C).


Definicija važnih tehničkih pojmova

Vodeni stupac, prozračnost i vodoodbojnost u odjeći otpornoj na vremenske uvjete

Ako zaštitna odjeća za vremenske uvjete nije ispitana prema DIN EN 343, postoje i alternativne nagrade za vrijednosti performansi koristeći izraze vodeni stupac (mm), prozračnost (g) i vodoodbojnost.

Vodeni stupac

... označava vrijednost tlaka vode koju zadržava tkivo. 10 000 mm odgovara tlaku ronjenja na dubinu od 10 m ili tlaku vatrogasnog crijeva. Čak je i odjeća s pritiskom od 3000 ili 5000 mm vodootporna i može izdržati opterećenje, npr. B. na području koljena, ali je bilo manje pritiska.

Prozračnost

... označava vrijednost g/m²/24 h - količinu molekula vode koje prodiru kroz jedan kvadratni metar materijala u 24 sata. 15.000 g prozračnosti znači da jakna može prevesti 30 litara vode (znoja) iznutra prema van u 24 sata. Za usporedbu: ljudsko tijelo se znoji oko jedne litre u 24 sata.

Vodoodbojan

...također poznat kao test raspršivanjem. Ovdje se provjerava trajna vodoodbojnost prije i poslije pranja. Dok je tkanina stalno mokra, mjeri se koliko se kapljica otkotrlja ili zalijepi za tkaninu.


Provjera radnog mjesta za donošenje ispravnih odluka

Provjera radnog mjesta – osnova za ispravne odluke

Za svakog je poslodavca važno imati dobru, pismenu, dokumentiranu procjenu radnog mjesta i opasnosti.

Ako se pregledom na radnom mjestu pokaže da postoji opasnost od bolesti zbog vlage, hladnoće ili propuha, moraju se ispitati kolektivne tehničke i radno-organizacijske mjere zaštite, a preostali rizik pokriti osobnom zaštitnom opremom.



Ovo bi moglo biti zanimljivo za vas
Hidraulična rješenja za učinkovite procese: montaža, bojanje i izrada agregata
UČINKOVITE USLUGE ZA VAŠE HIDRAULIČNE SUSTAVE
Hidraulična rješenja za učinkovite procese: montaža, bojanje i izrada agregata
H-Plus
Građevinska crijeva
H-Plus
Za kemijske procese
Crijeva i priključci
Za kemijske procese