Menu
PRILAGOĐAVA SE VAŠOJ PRIMJENI – ISPLATIVO I ODRŽIVO

Fleksibilnost s VTUX ventilskim terminalom tvrtke Festo

Festo ventilski terminal VTUX-AP

Aplikacije bi i u budućnosti trebale biti dizajnirane sigurno i fleksibilno! Modularnost i skalabilnost VTUX ventilskog terminala čini proširenja vrlo jednostavnima. Održivi i skalabilni koncept je prava prekretnica. Rado ćemo vam pomoći s konfiguracijom!

Što može VTUX ventilski terminal tvrtke Festo?

VTUX ventilski terminal nudi fleksibilne mogućnosti povezivanja za različite koncepte strojeva, kompaktan je, lagan, a opet robustan – idealan i za primjene na kraju ventila. Koristi AP tehnologiju za ekonomičnu i visokoučinkovitu komunikaciju, ima visok protok do 730 l/min i omogućuje stvaranje tlačnih zona. Također integrira ventile i vakuumska rješenja te nudi atraktivan omjer cijene i koristi. U kombinaciji s modularnom tehnologijom udaljenih ulazno/izlaznih sustava CPX-AP-A, pojednostavljuje kabliranje i povećava učinkovitost rješenja za automatizaciju.

Vodič za odabir vašeg VTUX ventilskog otoka - Rado ćemo vam pomoći! Kontaktirajte nas odmah!

Pneumatska svojstva

Struktura ventilskog otoka

modularan i proširiv

Vrsta aktiviranja

električni

Nazivni radni napon [V DC]

24

Dopuštene fluktuacije napona [%]

±10

Maks. broj položaja ventila

32 (paralelno ulančavanje), 64 (serijsko ulančavanje)

Maks. broj zona pritiska

32

Veličina ventila [mm]

10

Vrsta poreza

prethodno kontroliran

Funkcija ventila

2 x 3/2 zatvoreno monostabilno, 2 x 3/2 otvoreno monostabilno, 5/2 monostabilno, 5/2 bistabilno, 5/3 zatvoreno

Strukturni dizajn

Klip klipa

Princip brtvljenja

mekan

Vrsta montaže - priključna ploča

s prolaznom rupom

Vrsta pričvršćivanja

Zatezna šipka

Dovod kontrolnog zraka

unutarnji ili vanjski

Prikladnost za vakum

Da

Funkcija ispušnog zraka

prigušiv

Normalni nominalni protok [l/min]

470 ... 670

Dimenzija mreže [mm]

10,55 ... 12,55

Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje | Univerzalni sklopovi ventila
pregledan
Kupljeno
Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje

Festo | Univerzalni sklopovi ventila

Konvertibilni ventilski otok koji se može slobodno konfigurirati za maksimalnu fleksibilnost u dizajnu stroja. Od provjerene višepinske ili I/O veze do veze fieldbus, nudi maksimalnu komunikacijsku izvedbu.

Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje | Univerzalni sklopovi ventila
pregledan
Kupljeno
Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje

Festo | Univerzalni sklopovi ventila

Konvertibilni ventilski otok koji se može slobodno konfigurirati za maksimalnu fleksibilnost u dizajnu stroja. Od provjerene višepinske ili I/O veze do veze fieldbus, nudi maksimalnu komunikacijsku izvedbu.

Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje | Univerzalni sklopovi ventila
pregledan
Kupljeno
Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje

Festo | Univerzalni sklopovi ventila

Konvertibilni ventilski otok koji se može slobodno konfigurirati za maksimalnu fleksibilnost u dizajnu stroja. Od provjerene višepinske ili I/O veze do veze fieldbus, nudi maksimalnu komunikacijsku izvedbu.

Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje | Univerzalni sklopovi ventila
pregledan
Kupljeno
Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje

Festo | Univerzalni sklopovi ventila

Konvertibilni ventilski otok koji se može slobodno konfigurirati za maksimalnu fleksibilnost u dizajnu stroja. Od provjerene višepinske ili I/O veze do veze fieldbus, nudi maksimalnu komunikacijsku izvedbu.

Koju varijantu unutarnjeg ulančavanja preferirate?

Serijska i paralelna komunikacija

Serijska i paralelna komunikacija: Interno serijsko ulančavanje (varijanta visokih performansi) omogućuje proširene mogućnosti komunikacije i nudi brzu dvosmjernu AP komunikaciju i povećanu učinkovitost. Interno serijsko povezivanje također omogućuje napredne dijagnostičke funkcije i jednostavnu integraciju digitalnih ulaza izravno na ventilu. Podržava spajanje do 128 zavojnica ventila, znatno više od paralelnog lančanog spajanja (osnovna varijanta), koje je ograničeno na 32 zavojnice ventila i nudi jednosmjerne upravljačke signale. Interna serijska komunikacija pruža vam izvrsnu infrastrukturu za buduće tehnološke funkcije.


Ovo bi moglo biti zanimljivo za vas
Otkrijte našu ponudu jednokratne zaštitne opreme
Jednokratna zaštitna oprema od glave do pete
Otkrijte našu ponudu jednokratne zaštitne opreme
Antivibracijska tehnika
Getzner materijali protiv buke i vibracija
Antivibracijska tehnika
H-Plus svijet
Jednostavno bolji. Haberkornova marka H-Plus.
H-Plus svijet