Najbolja kvaliteta

Crijeva i priključci za kemijske procese

Crijeva i priključci za kemijske procese

Za proizvodna poduzeća u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, za špeditere ili operatere stanica za punjenje i utovar kao i za sva poduzeća koja u svim pogonima imaju kemijske procese, nudimo široku asortiman crijeva, priključaka i testiranih crijevnih vodova. Uz naš veliki asortiman, također imate na raspolaganju naše usluge i stručne savjete.

Vrhunski proizvođači visoke kvalitete

Crijeva za kemikalije vrhunskih proizvođača

U ponudi imamo crijeva i priključke provjerenih proizvođača, koji su u skladu s važećim standardima i normama. Za kemijske procese, opskrbljujemo Vas s visoko kvalitetnim sigurnosnim priključcima. Kvaliteta proizvoda Haberkorn odgovara međunarodnom standardu i trenutno važećim zakonskim propisima, zbog kojih potrošač ima koristi od najviše razine operativne sigurnosti proizvoda.

Proizvodnja crijevnih vodova

Crijeva za kemikalije vrhunskih proizvođača

U našem modernom centru za montažu i ispitivanje proizvodimo i testiramo crijeva za paru, crijeva za kemikalije, crijeva za mineralna ulja te mnoga druga crijeva prema Vašim željama. Naše usluge uključuju izradu gotovih crijeva s proizvodima iz našega kataloga, izradu električne vodljivosti i dokumentirano provođenje početnih i ponovljenih ispitivanja od strane kvalificiranih osoba s dugogodišnjim iskustvom.

Norme i ispitivanje

Ispitivanje crijeva

Za nas je poštivanje direktive o tlačnoj opremi i ispunjavanje nacionalnih i međunarodnih propisa najvažniji prioritet. Iz tog razloga ovo osiguravaju certificirani savjetnici za prodaju i kupnju te kvalificirani ljudi u našoj radionici.

Odgovarajući priključci

Pravi priključak za svako crijevo

Za mnoge kemijske procese i primjene dovoljan crijevni vod sastoji se od crijeva EN 12115, odgovarajućeg priključka i poluobujmice. Ako je potrebna još veća otpornost na agresivne medije, na zahtjev možemo pružiti i posebna rješenja.

Sigurnosna tehnika

Sigurnost je bitna!

Prilikom transporta i utovara opasnih (nagrizajućih, toksičnih ili eksplozivnih) ili osjetljivih medija postoji povećani sigurnosni rizik. Gubitak medija tijekom rukovanja može biti izuzetan trošak i velika opasnost za ljude i okoliš. Za ove osjetljive primjene potrebna vam je posebna sigurnosna tehnika poput suhih spojki, sigurnosnih spojki ili ATEX-testiranih crijevnih vodova.

Proizvodi

Crijevo za kemikalije Elaflon PTFE | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije Elaflon PTFE

Elaflex | Crijeva za kemikalije

Vrhunsko kemijsko crijevo, dostupno sa ili bez spirale, u skladu s DIN EN 12115, s električno vodljivim, glatkim unutarnjim slojem od fluoropolimera. Kombinira fleksibilnost i robusnost elastomernog crijeva s kemijskom otpornošću PTFE crijeva. Pogodno za transport gotovo svih kem...

Crijevo za kemikalije RESIST E EPDM | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije RESIST E EPDM

Semperit | Crijeva za kemikalije

Kemijsko crijevo sa spiralom, prema DIN EN 12115 za usisna i tlačna opterećenja za punjenje i točenje u kemijskoj industriji i industriji ekstrakcije sirovina.

Crijevo za otopine LMD/LMS | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za otopine LMD/LMS

Elaflex | Crijeva za kemikalije

Visoko fleksibilno crijevo za otapine "Blauring" prema DIN EN 12115 pogodno za nanos i usis (LMS) tehničkih otapala, boja (također topivih u vodi), boja i disperzija na bazi vode, proizvoda mineralnih ulja, alkohola, Aldehyda, Estera, Ketona, Phenola, vrućeg zraka (nemasnog). Ele...

Crijevo za paru H-Plus Premium | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru H-Plus Premium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za paru

Višenamjensko kvalitetno crijevo prema DIN EN ISO 6134-2A (prethodno DIN 2825) za protok zasićene pare i vruće vode.

Odsisno-usisno crijevo CLIP Hypalon, +175 °C | Odzračna crijeva, Ispušna crijeva
pregledan
Kupljeno
Odsisno-usisno crijevo CLIP Hypalon, +175 °C

Masterflex | Odzračna crijeva, Ispušna crijeva

Izuzetno fleksibilno crijevo za srednje i visoke temperature, crno, sa vanjskom spiralom za zaštitu od habanja za topli i hladni zrak.

Spojka za cisternu, ženski dio, MK | Spojke za cisternu
pregledan
Kupljeno
Spojka za cisternu, ženski dio, MK

Spojke za cisternu

Brza spojka za cisternu s unutarnjim navojem prema DIN EN 14420-6 (ranije DIN 28450, dio 3), zajedno s polužnim steznim prstenom, krunskim dijelom i brtvom pogodnim za muški dio polovica spojki vijak DIN 14420-5 (ranije DIN 2817).

Sigurnosna KamLock spojka Easyloc<sup>®</sup>, ženski dio s crijevnim potpornikom, bez polovica spojnica, nehrđajući čelik | Kamlok spojke
pregledan
Kupljeno
Sigurnosna KamLock spojka Easyloc®, ženski dio s crijevnim potpornikom, bez polovica spojnica, nehrđajući čelik

Elaflex | Kamlok spojke

Easyloc® ženski dio s crijevnim potpornikom. Automatsko zaključavanje ručice štiti od nenamjernog otpuštanja ručice tijekom rada, npr. pri jakim vibracijama, pulsacijama ili slučajnim zapinjanjem. Ova izvedba nudi najviši mogući sigurnosni standard za rukovanje opasnim medijima i...

Ženski navoj za crijevo MSL sa unutrašnjim navojem, glatki, nehrđajući čelik 1.4571 | Priključci za crijeva
pregledan
Kupljeno
Ženski navoj za crijevo MSL sa unutrašnjim navojem, glatki, nehrđajući čelik 1.4571

Priključci za crijeva

Visokokvalitetni, robusni dvodijelni spoj crijeva s maticom i unutarnjim navojem G prema ISO 228, glatki nastavak za crijevo za polu-ljuskasto kućište prema DIN EN 14420-2, s okretnom spojnom maticom, ravno brtvljenje, izrađeno od nehrđajućeg čelika.


Ovo bi moglo biti zanimljivo za vas
Radi sigurno čak i na vrućini
Rad tijekom vrućih ljetnih dana
Radi sigurno čak i na vrućini
Hidraulička rješenja za učinkovite procese: savjetovanje, sistemska rješenja i dimenzioniranje
UČINKOVITE USLUGE ZA VAŠE HIDRAULIČKE SUSTAVE
Hidraulička rješenja za učinkovite procese: savjetovanje, sistemska rješenja i dimenzioniranje
H-Plus svijet
Jednostavno bolji. Haberkornova marka H-Plus.
H-Plus svijet