Wiegezellenschrank H-Scale
Intelligent und sicher – Produktausgabe mit dem Wiegezellenschrank
Sie möchten Ihren Mitarbeitern sensible oder wertvolle Produkte rund um die Uhr einfach zugänglich machen und das, wenn möglich, mit einem Minimum an sozialen Interaktionen? Trotzdem wollen Sie die Transparenz erhöhen und den Aufwand reduzieren? Für Ihre Mitarbeiter soll es auch noch unkompliziert sein? Wir bieten für all diese Anforderungen mit unserem Wiegezellenschrank die optimale Lösung. Der Schrank bietet genügend Platz für die unterschiedlichsten Produkte, die Mitarbeiter können mittels Chip jederzeit darauf zugreifen, und auch die Nachbestellung erfolgt automatisch, indem das Wiegesystem bei Bedarf selbständig nachbestellt. Außerdem werden durch die Bereitstellung der Hilfs- und Betriebsstoffe mithilfe eines Wiegezellenschranks soziale Kontakte gänzlich vermieden. Das erleichtert die Umsetzung von social Distancing im Unternehmen und die Mitarbeiter haben trotzdem jederzeit Zugriff auf die benötigten Produkte.
Wiegezellenschrank H-Scale im Detail
Die Vorteile
Sicherheit der Mitarbeiter
- social Distancing durch personenlose Produktausgabe
Einfache Bereitstellung
- Zugriff nur für Berechtigte
- Entnahme rund um die Uhr möglich
- produktgerechte Lagerung
- Entlastung des Magazins und Einsparung von Wegzeiten
Optimale Transparenz
- persönliche Identifikation mit dem Chip
- Bestandserfassung durch Wiegen
- automatische Nachbestellung bei Erreichen der Mindestmenge
- Reduktion von Schwund
Variables System
- einfaches Aktualisieren der Zugriffsrechte
- rasche Anpassung des Bestands möglich
- Lagerung unterschiedlicher Mengen je nach Verbrauch
- Konfiguration und Bestückung individuell anpassbar
Der Wiegezellenschrank in vier Schritten
1. Schrank öffnen
Bei jeder Entnahme identifiziert sich der Mitarbeiter mit seinem Chip. Dieser wird vom Schließsystem geprüft und die Türe wird automatisch entriegelt.
2. Entnahme der Produkte
Der Mitarbeiter entnimmt die benötigten Produkte. Die Änderungen im Bestand, die Mitarbeiterdaten und der Zeitpunkt der Entnahme werden protokolliert und sorgen für optimale Transparenz.
3. Automatische Nachbestellung
Der Bestand wird durch Wiegen erkannt und an Haberkorn übermittelt. Bei Erreichen der Mindestmenge wird automatisch eine Nachbestellung ausgelöst.
4. Einfache Nachbefüllung
Haberkorn liefert die Ware zeitgerecht und füllt bei Bedarf den Schrank auch wieder auf. Der Versorgungskreislauf ist damit lückenlos und sicher.