Raspon proizvoda i sadržaj mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Neka nacionalna poduzeća Haberkorn Grupe imaju vlastite web stranice ili online trgovine.
Nemate račun u Haberkornu?
Naša internetska trgovina rezervirana je isključivo za poslovne korisnike.
Prijavite se sada ili seregistrirajte
Zupčaste remenice
Zupčasta osovina bez zazora sa standardnim T profilom prema DIN 7721-2, metričkom podjelom (2,50 mm) i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina bez zazora sa standardnim T profilom prema DIN 7721-2, metričkom podjelom (5,00 mm) i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina bez zazora sa standardnim T profilom prema DIN 7721-2, metričkom podjelom (10,00 mm) i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina s AT profilom visokih performansi, metričkim korakom (5 mm) i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina s AT profilom visokih performansi,, metričkom podjelom (10,00 mm) i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina bez zazora sa standardnim HTD® profilom, metričkom podjelom (5,00 mm) i zaobljenim nazubljenjem.
Zupčasta osovina sa standardnim HTD-profilom, metričkom podjelom (8,00 mm) i zaobljenim nazubljenjem.
Zupčasta osovina s colnim profilom MXL prema ISO 5294, colnim razmakom 0,080 "(2,032 mm) i trapeznim zupcima.
Zupčasta osovina bez zazora sa standardnim T profilom, metričkom podjelom 5,08 mm (1/5") i trapeznim nazubljenjem.
Zupčasta osovina s colnim profilom L prema ISO 5294, metričkom podjelom 9,525 mm (3/8") i trapeznim nazubljenjem.
Nazubljena osovina s inčnim profilom L prema ISO 5294, inčnim korakom 3/8" (9,525 mm) i trapezoidnim ozubljenjem.
Više opcija za kontakt
Vlastiti brend Haberkorn
Zaštitne cipele vrhunske kvalitete