Menu

Svornjak s kuglastim osiguračem

iz Halder Normalien   |   više Svornjak s kuglicom

Ispis
Samoblokirajući stezni svornjaci za brzo pričvršćivanje, zaključavanje, podešavanje, promjenu i osiguranje.
Područje primjene
  • osigurači
  • povezivači
  • konstrukcija
  • montažne konstrukcije

Prednosti / Izvedba
  • otporan na koroziju
  • može se brzo i jednostavno otpustiti za često ponavljane veze

Primjena / bilješke
  • mogućnost pričvršćivanja
  • kuglice se otključavaju pritiskom na glavu
  • za vijke od 1.4542 nalazi se oznaka ispod kuglice
  • kuglični osigurač od materijala 1.4542 je kaljen
  • to ga čini iznimno otpornim uz visoku razinu zaštite od habanja

Tehnički podaci
  • temperaturna otpornost
-30 °C do +150 °C
  • tolerancija d1
-0,04 / -0,08 mm
  • tolerancija l1
+0,6 mm
  • tolerancija l2
± 1 mm
  • postavite rupu za montažu
H11

Materijal
  • svornjaci od nehrđajućeg čelika 1.4305 ili 1.4542
  • ručka od crnog anodiziranog aluminija
  • čelična opruga
  • čelični gumb, crni