Menu

Stezna pločica BK 19, čelik

više Stezni setovi

Ispis
Vanjski stezni set za prirubnički, nepozitivni spoj osovine i glavčine. Stezni element se nanosi na glavčinu ili šuplju osovinu izvana i stvara vezu između osovine i glavčine bez zazora, zaštićenu od trenja.
Područje primjene
  • spojevi osovina-glavčina bez zazora
  • strojarstvo
  • pogonska tehnologija
  • tehnologija transportera
  • alatni strojevi
  • građevinski i poljoprivredni strojevi

Prednosti / Izvedba
  • pogodan za srednje do visoke zakretne momente
  • istovremeni prijenos zakretnog momenta i aksijalne sile

Tehnički podaci
  • tolerancija d
h8
  • tolerancije dw
Ø 18–30 mm H6 / j6
Ø 30–50 mm H6 / h6
Ø 50–80 mm H6 / g6
Ø 80–500 mm H7 / g6
  • hrapavost površine
Rt max 16 µm
  • (zatezni) vijak
prema DIN 931 / 10.9

Materijal
  • čelik

Opseg isporuke
  • uključujući zatezne vijke