Menu

Nadelkranz NTN Baureihe K

iz NTN SNR   |   više Igličasti ležaj

Ispis
Einreihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.
Područje primjene
  • für gehärtete, geschliffene Wellen- und Gehäuselaufbahn
  • für hohe Drehzahlen

Prednosti / Izvedba
  • Nadelkranz mit Käfig
 Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • erreicht hohe Rundlaufgenauigkeit
bei formgenauer Ausführung der Laufbahnen
  • radiale Lagerluft ist beeinflussbar
durch die Nadelrollensorte
durch Wellen- und Gehäusetoleranz
  • sehr tragfähig
  • sehr steif 
  • sehr montagefreundlich
 

Primjena / bilješke
  • Werks-Nr.-Zusatz
Ageänderte Innenkonstruktion
 L1Messingkäfig
 SStahlkäfig, geschweißt
 T2Polyamidkäfig
 V1, V2, V3, V4spezielle Spezifikation
 X, X1modifizierte Fase

Materijal
  • Käfig
Stahlblech