Menu

Čeoni zupčanik s glavčinom, čelik, kaljeni zubi, Modul 3

više Zupčanici

Ispis
Ravni zupčanik mod. 3 (M3) izrađen od čelika, s jednostranom glavčinom i kaljenim zupcima. Podešavanjem razmaka kotača dva ili više uparenih zupčanika zubi se isprepliću i prenose rotacijsko gibanje.
Područje primjene
  • strojarstvo
  • izgradnja pogona

Prednosti / Izvedba
  • ravno nazubljen
  • dolikuje obliku i ne klizi

Tehnički podaci
  • širina zuba B
30,00 mm
  • ukupna širina A
50,00 mm
  • kvaliteta ozubljenja
8 do 9
  • kut
20 °
  • modul
M3

Materijal
  • čelik C45
  • zubi su induktivno očvrsnuti (HRC 50)

Značajke kvalitete i certifikati

HRC 50


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi