Kolica Monorail SCHNEEBERGER, izvedba BM W 20

iz Schneeberger   |   više Profilne vodilice

Ispis
Vrlo precizna i robusna kolica s kuglicama, što je posebno pogodno za zahtjeve velike brzine u industrijskim primjenama. Kolica Monorail BM koriste se u velikom broju industrijskih područja, kao i u industriji alatnih strojeva. Potpuno, svestrano brtvljenje linearnog klizača osigurava vrlo dug radni vijek. Modularna struktura omogućuje linearno vođenje kombinirati sa svim vrstama linearnih nosača unutar jedne veličine.
Područje primjene
  • razna industrijska područja, industrija alatnih strojeva 
    jednostavni zadaci rukovanja do teških procesa obrade
  • visoka dinamička i statička nosivost
  • zahtjevi visoke brzine

Prednosti / Izvedba
  • geringe Pulsation
  • niedere Reibwerte
  • hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • einteilig bis 6 m Länge erhältlich
  • hohe Lebensdauer, konstante Genauigkeit
  • hohe Laufruhe durch geringe Anzahl von Übergängen im Kugelumlauf, min. Hubpulsation, Nickbewegung, Geräuschentwicklung bei Verfahrgeschwindigkeit, Kunststoffwälzkörperrückführung
  • vollständig abgedichtet, doppellippige Querabstreifer stirnseitig sowie jeweils 2 oben und unten liegende Längsabstreifer pro Seite
  • zusätzlich abgedichtete Fugen zwischen Stirnplatte und Stahlkörper
  • 6 Befestigungsbohrungen für hohe Verbindungssteifigkeit
  • diverse Schmieranschlüsse zur Schmierstoffzuführung je nach Kundenwunsch realisierbar
  • je nach Anforderungsanweisung wird Wagen beölt, leicht befettet oder vollbefettet ausgeliefert
  • hohe Führungssteifigkeit durch trapezförmiges Schienenprofil, einfacher Austausch von Verschleißteilen ohne Demontage des Wagens
  • 4-reihige Kugelführung in O-Anordnung, Kugeln berühren sich in der Lastzone nur an 2 sich gegenüberliegenden Punkten, daher deutlich höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit sowie geringe Reibung
  • O-Anordnung der Führung, realisiert große innere Stützabstände sowie gleichmäßige und hohe Aufnahme von Kräften aus allen Richtungen sowie Momentsteifigkeit durch die um 90° versetzte Wälzkörperlaufbahnen

Primjena / bilješke
  • Tvornički br. dodatak
Astandardna kolicaHstandardna kolica, niska
 Bstandardna dugačka kolicaJstandardna kolica, niska i kratka
 Cstandardna visoka kolicaKkompaktna kolica, niska i kratka
 Dkompaktna visoka i dugačka kolicaLkompaktna kolica, niska 
   N kompaktna kolica, kratka 
 G0visoko precizna kolicaV0vrlo lagano prednazetanje
 G1jako precizna kolicaV1lagano prednatezanje (standard)
 G2precizna kolicaV2srednje prednatezanje
 G3standardno preciznaV3veliko prednatezanje
 R1potpornik dole, referentna stranaCNbez premaza
 R2potpornik gore, referentna strana  
 S00/S90mazalicaLNzaštita od ulja
 S10mazalica u sredini s lijeve straneLGzaštita od masti
 S11mazalica u sredini s gornje straneLVkompletno podmazana
                                     S12      mazalica bočno dole s lijeve strane  

Tehnički podaci
  • temperatura
–40 °C do +80 °C
  • Brzina maks.
5 m/s
  • Ubrzanje max.
100 m/s²

Materijal
  • kolica, valjkasti elementi
očvrsnuti valjani čelik
  • plastični dijelovi
POM, PAPA, TPU injekcijski lijevan

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik