Menu

Linearni kuglični ležaj INA, izvedba za teški teret sa segmetnim isječkom, KGSNO, KGSNOS

iz Schaeffler   |   više linearne kuglične vodilice

Ispis
Ovaj otvoreni linearni kuglični ležaj karakterizira vrlo dobro ponašanje pri radu i posebno visoka nosivost. Ovaj kutno podesivi linearni kuglični ležaj sastoji se od integriranog linearnog kugličnog ležaja i INA kućišta i dizajniran je za upotrebu na osovinama zajedno s nosivim vodilicama.
Područje primjene
  • za osovine h6 od ∅12 mm
  • brušen, otvrdnuto vratilo najmanje 670 HV
  • kada je potrebna velika nosivost

Prednosti / Izvedba
  • radna temperatura
–30 °C do +80 °C
  • kuglični ležaj s brtvenom usnom
čeona brtva s 2 trljajuće brtvene usne
podmazan kvalitetnom mašću i integriranim spremnikom maziva
za mnoge primjene, bez održavanja
  • pričvršćivanje
navojni ili upušteni provrti omogućuju lako zavrtanje, po potrebi odozdo
  • kutna kompenzacija do ±40
dvoredni segmenti s kuglastim vodilicama mogu se prilagoditi u svim smjerovima, ravnomjerno i s malim otporom pomaka, budući da se cijeli segment sam prilagođava
  • KGSNOS izvedba
kućište s prorezima, radijalna zračnost može se podesiti pomoću vijka za podešavanje
  • posebno stabilna
  • vrlo dobro ponašanje pri radu
  • srednje opterećenje
  • provrti za centriranje
  • srednja preciznost
 

Primjena / bilješke
  • dodatak br. art.
PPobostrane brtvene usne
 ASmogućnost podmazivanja preko ugrađene mazalice
podmazivanje mašću je poželjnije od podmazivanja uljem

Materijal
  • kućište
aluminijska legura visoke čvrstoće
  • vanjski prsten probijen
rađeni bez opterećenja, kaljeni
  • kuglični vijenac
s integriranim plastičnim kavezom
  • kavez
plastika, s labavo pričvršćenim segmentima, dvoredni segmenti