Menu

Igličasti valjak i kavez NTN serije K

iz NTN SNR   |   više Igličasti ležaj

Ispis
Jedinica s jednim redom, vrlo nosiva i posebno jednostavna za sastavljanje, sastoji se od kaveza i igličastih valjaka. Ovaj sklop s igličastim valjkom i kavezom prema DIN 5405-1/ISO 3030 posebno je prikladan za ležajeve s najmanjim radijalnim prostorom za ugradnju.
Područje primjene
  • za kaljene, brušene kanale za osovinu i kućište
  • za velike brzine

Prednosti / Izvedba
  • Igličasti ležaj s kavezom
Radna temperatura –20 °C do +120 °C
  • postiže visoku koncentričnost
s preciznim dizajnom trkaćih staza
  • može se utjecati na zazor radijalnog ležaja
prema vrsti igličastog valjka
zbog tolerancije osovine i kućišta
  • vrlo stabilan
  • vrlo krut
  • vrlo jednostavan za instalaciju

Primjena / bilješke
  • Dodavanje tvorničkih brojeva
A izmijenjen dizajn interijera
L1 Mjedeni kavez
S Čelični kavez, zavaren
T2 Kavez od poliamida
V1, V2, V3, V4 posebna specifikacija
X, X1 modificirano skošenje

Materijal
  • kavez
čelični lim