Menu

Klizni ležaj GLT izvedba SBZ, bez održavanja, sinterirana bronca

iz GLT Global Bearing Solutions   |   više Klizni ležajevi

Ispis
Uljem namočeni samopodmazujući klizni ležaj prema DIN 1850 / ISO 2795. Ovaj sinterirani brončani klizni ležaj služi za podupiranje ili usmjeravanje pokretnih dijelova jedan za drugi te za apsorbiranje i prijenos sila koje nastaju. Ova cilindra čahura posebno je prikladna za velike brzine i mala opterećenja.
Područje primjene
  • elektromotori, električni zupčanici
  • precizna mehanika
  • kućanski aparati
  • velike brzine s malim opterećenjima

Prednosti / Izvedba
  • natopljen uljem
  • samopodmazujući
  • spreman za instalaciju
  • bez održavanja

Tehnički podaci
  • spec. statička nosivost
≤ 10 N / mm²
  • spec. dinamička elastičnost
≤ 5 N / mm²
  • brzina klizanja
≤ 6,0 m / s
  • koeficijent trenja
0,005 µ do 0,20 µ
  • opterećenje temperature
–20 °C do +100 °C
  • maks. Pv vrijednost
1,6 N / mm²xm / s
  • provrt kućišta Ø
H7
  • utična čahura unutar Ø i ugradnja
H7, H8
  • tolerancija vratila
f7
  • uputa za montažu
preporučljivo je koristiti trn za ugradnju
  • održavanje
nijedna, samopodmazujuća, dakle bez održavanja

Materijal
  • materijal nosača
sinterirana bronca (A50), sinterirano željezo
  • materijal osovine
čelik ground200HB mljeveni
hrapavost površine ≤ Rz 4