Menu

Nosiva vodilica za transportni lanac IWIS®, ISO 606 (DIN 8187)

iz Iwis   |   više Valjkasti lanci

Ispis
Plastična ručka za nošenje otporna na habanje za prijenosne lance JWIS®, europskog dizajna prema ISO 606BS / DIN 8187. Dostupna u bijeloj ili crnoj boji.
Prednosti / Izvedba
  • lako se pričvrstiti
  • obojena crnom bojom radi lakšeg pronalaženja spojne veze

Tehnički podaci
  • apsorpcija vode prema ASTM D570
0,22%
  • tvrdoća po Rockwellu M-skale ASTM D785
80
  • površinska otpornost prema ASTM D257
> 1,0E + 15Ω
  • otpornost na temperaturu

–50 °C do +100 °C, kratko +140 °C


Materijal
  • plastika