Valjkasti lanci u širokom rasponu izvedbi mogu zadovoljiti raznolik raspon zahtjeva. Od jednostavnih pogona i transportnih rješenja s dodacima do visokopreciznih zadataka pozicioniranja, s valjkastim lancima može se postići gotovo sve.
Tražite li lanac koji ne zahtijeva održavanje ili biste željeli individualno konfigurirati svoj lanac? Nema problema – iwis standardni lanci dostupni su u raznim izvedbama i s bezbrojnim mogućnostima konfiguracije. Bilo da se radi o lancu koji ne zahtijeva održavanje, otpornom na koroziju ili suhom lancu koji nikada ne trebate podmazivati, imate koristi od širokog asortimana iwis proizvoda.
Lanac se sastoji od naizmjeničnih unutarnjih i vanjskih karika. Unutarnja karika sastoji se od dvije unutarnje ploče povezane čahurama. Slobodno rotirajući valjci postavljeni su iznad čahura. Pojedinačne karike povezane su u lanac pomoću klina s dva vijka i vanjske ploče. Ova se veza, naravno, može lako rastaviti u bilo kojem trenutku - produljenje ili skraćivanje lanaca ili zamjena neispravnih karika: nema problema!

Ako je potrebna veća prijenosna sila, mogu se koristiti više lanaca. Ako bi pojedinačni lanci većeg dizajna rezultirali pretjerano visokim brzinama lanca ili ako bi maksimalni broj zuba pao ispod 15, koriste se lanci s dva („duplex“) ili tri („triplex“) lanca.

Valjkasti lanci dostupni su u raznim dimenzijama. Ovo su najčešće veličine i njihove oznake:
Dimenzija valjkastog lanca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO oznaka | 08B-1 | 10B-1 | 12B-1 | 16B-1 | 20B-1 | 24B-1 | 28B-1 | 32B-1 | 40B-1 | 48B-1 |
Trgovački naziv | 1/2x5/16" | 5/8x38" | 3/4x7/16" | 1x17,02 mm | 11/4x3/4" | 1 1/2x1" | 13/4x30,99 mm | 2x30,99 mm | 2 1/2 x 1 1/2" | 3x1¾" |
Podjela u mm | 12,7 | 15.875 | 19.05 | 25,4 | 31,75 | 38.1 | 44,45 | 50,8 | 63,5 | 76,2 |
Valjkasti lanci posebno prilagođeni potrebama transportnih primjena nazivaju se transportni lanci. Vanjske i unutarnje ploče zamjenjuju se raznim pogonskim i kutnim pločama. Oblik tih ploča ovisi o primjeni i okolnoj strukturi. Standardni montažni modeli transportnih lanaca uključuju verzije s ravnim pločama , verzije s kutnim pločama i transportne lance s produženim klinovima . Haberkorn nudi širok raspon posebnih kutnih ploča tako da se lanci mogu konfigurirati prema vašim specifikacijama.
Gdje god je ponovno podmazivanje lanca teško ili nemoguće, ili nepoželjno iz higijenskih razloga, potrebne su alternative bez održavanja. S MEGAlifeom , iwis je stvorio generaciju lanaca bez održavanja koja je u vrhu kvalitete i učinkovitosti, čak i bez redovitog održavanja.
Više bez održavanja
MEGAlife valjni i transportni lanci koji ne zahtijevaju održavanje nude iznimno dug vijek trajanja bez podmazivanja. To se prevodi u manje zastoja, dulje intervale zamjene i značajno smanjene troškove održavanja za vas, sve bez ikakvog dodatnog napora.
Više kvalitete
Zahvaljujući inovativnim tehničkim detaljima, MEGAlife lanci odlikuju se izuzetno visokom izdržljivošću i čvrstoćom na kidanje, kao i nenadmašnom kvalitetom. To rezultira izvanrednom učinkovitošću. Osim toga, lanci su čisti, suhi i ekološki prihvatljivi.
MEGAlife valjci i transportni lanci imaju
Bešavne završne čahure izrađene od materijala posebno razvijenog za ovu primjenu,
Vijci s površinskim premazom otpornim na habanje i optimiziranim na trenje,
Bešavni valjci s površinom zaštićenom od korozije i habanja.
Područja primjene
MEGAlife se koristi svugdje
Ponovno podmazivanje nije moguće,
Ponovno podmazivanje je moguće samo u ograničenoj mjeri,
Ponovno podmazivanje nije poželjno iz higijenskih razloga.
prevladavaju suhi uvjeti okoline,
Prevladavaju temperature između -40 °C i +160 °C.
MEGAlife I
Ovi lanci su posebno prikladni za primjene s brzinama do maksimalno 3 m/s i mogu se koristiti i u korozivnim okruženjima. Pod određenim uvjetima, trajno ne zahtijevaju održavanje i vrlo ih je lako rastaviti. Valjkasti lanci s produženim klinovima kemijski su poniklani. MEGAlife I dostupan je ne samo kao valjkasti lanac, već i kao prijenosni, akumulacijski transportni ili hvatajući lanac.
MEGAlife II
Rješenje za sustave s brzinama većim od 3 m/s i velikim opterećenjima. Poseban termokemijski postupak koji se koristi za obradu vijaka rezultira izuzetno tvrdim površinama i znatno duljim vijekom trajanja. Osim toga, vijci i sinterirane čahure optimalno su usklađeni. Međutim, upotreba u okruženjima gdje može doći do korozije nije moguća. MEGAlife II se prvenstveno koristi kao pogonski lanac.
Asortiman proizvoda
MEGAlife je dostupan kao:
Valjkasti lanci
Valjkasti lanci s raznim priključcima
Valjkasti lanci s ravnim karikama
Transportni lanci
Prijenosni lanci
Lanci za hvatanje
Specijalni lanci

Lanci koji se koriste u korozivnim okruženjima ili medijima moraju pokazivati visoku otpornost na zamor i habanje, jer standardni lanci od ugljičnog čelika prebrzo korodiraju. Valjkasti lanci tvrtke iwis dostupni su u poniklanim i pocinčanim verzijama ili od nehrđajućeg čelika . Naš asortiman proizvoda također uključuje lance obložene cinkom/aluminijem (ZAP).
Značajke proizvoda
Smanjeni pad performansi na visokim temperaturama
Ovisno o primjeni, može se koristiti do 400 °C
Identične dimenzije kao i valjkasti lanci prema ISO 606, zamjenjivi sa standardnim lancima
Može se isporučiti i s H1-odobrenim mazivom za prehrambenu industriju ili mazivom za visoke temperature

Ako iz različitih razloga ponovno podmazivanje lanca nije moguće ili nije poželjno, iwis nudi idealno rješenje sa svojim b.dry lancima . Bez upotrebe maziva, lanac impresionira svojom otpornošću na hrđu i habanje.
Lanci b.dry izrađeni su od nehrđajućeg CF nehrđajućeg čelika koji ne zahtijeva održavanje, a spoj je optimiziran visokoučinkovitim plastičnim klizačima – tajna apsolutne preciznosti ove serije. Čahure b.dry, izrađene od posebnog visokoučinkovitog polimera, osiguravaju rad bez podmazivanja i učinkovitost trenja. Ovaj materijal trenutno je jedinstven na tržištu i čini ove lance otpornijima na habanje, koroziju i lomljenje od usporedivih lanaca.
Ovi lanci idealni su za okruženja s primjenom vode ili pare ili ona sa strogim zahtjevima za čišćenje. Primjeri uključuju farmaceutsku i prehrambenu industriju, lakirnice i čiste prostorije. Lanci se mogu koristiti u temperaturnom rasponu od -100 °C do +200 °C.
Korištenje iwisovog maziva prehrambene kvalitete omogućuje početno podmazivanje. Vijek trajanja b.dry lanca je dvostruko dulji u suhim uvjetima i četiri puta dulji s početnim podmazivanjem nego kod usporedivih lanaca. Nadalje, performanse lanca su značajno poboljšane.
b.dry lanci su izuzetno pouzdani, dinamični i vrlo izdržljivi. Dostupni su i kao valjkasti lanci s dodacima ili produženim klinovima.