Menu

Široki klinasti remen Optibelt SUPER VX®

iz Optibelt   |   više Klinasto remenje

Ispis
Zupčasti široki klinasti remen (BK) s otvorenim bokovima, profila prema DIN 7719 / ISO 1604, za velika dinamička opterećenja s izvrsnim svojstvima prijenosa snage i upravljanja.
Područje primjene
  • pogoni s promjenjivom brzinom
  • tiskare
  • proizvodnja zupčanika
  • strojarstvo
  • tekstilni strojevi
  • šoljoprivredni strojevi
  • tehnologija vozila
  • alatni strojevi

Prednosti / Izvedba
  • širok raspon brzina i prijenosnih omjera
  • optimizirano zupčanje, za visoku fleksibilnost
  • prijenos velike snage
  • max.podešavanje brzine
  • nesmetan rad stroja
  • visoka otpornost
  • visoka poprečna krutost
  • izuzetno uglađen rad
  • izdržljiv

Primjena / bilješke
  • električno vodljiv prema ISO 1813

Tehnički podaci
  • otpornost na temperature
–30 ° C do +90 ° C

Materijal
  • smjesa polikloroprena, s poprečno orijentiranim vlaknima
  • zatezni elementi od poliestera ili aramida, nisko rastezljivi