Menu

Složeni klinasti remen Gates QUAD-POWER® 4, XPB

iz Gates   |   više Klinasto remenje

Ispis
Složeni klinasti remen bez održavanja sastoji se od nekoliko QUAD-POWER® 4 visokoučinkovitih uskih klinastih remena (SK) prema DIN 7753-1 / ISO 4184, koji su međusobno povezani trajnim spojnim trakom visoke čvrstoće .
Područje primjene
  • visoka impulsna ili udarna opterećenja
  • ekstremne vibracije
  • strojarstvo
  • visoko opterećeni diskovi
  • pogonski strojevi

Prednosti / Izvedba
  • jaka spojnica regulira razmak između remena
  • otvoren bok, nazubljenog oblika
  • optimizirano zupčanje za smanjeno naprezanje savijanja
  • Gates UNISET tolerancije
  • bolja izvedba
  • veća učinkovitost
  • homogena interakcija (remen, bok, remenice klinastog remena)
  • optimalno ponašanje napetosti
  • nije potrebno ponovno zatezanje
  • isplativo zbog manje održavanja i zastoja
  • visoka profitabilnost
  • otporan na toplinu
  • ekološki prihvatljiv (bez halogena)
  • izuzetno robustan, izdržljiv
  • niska razina buke

Primjena / bilješke
  • ATEX sukladan (vodljiv prema ISO 1813)
  • REACH i RoHS-2 kompatibilni

Tehnički podaci
  • otpornost na temperaturu
-50°C do +130°C
  • širina po rebru
16 mm
  • visina remena
13 mm
  • razmak rebara
19 mm

Materijal
  • EPDM smjesa gume
  • zatezni element izrađen od poliestera, ne zahtijeva održavanje i nisko rastezljiv
  • plava smjesa za ugradnju, za posebno jako prianjanje vlačnih elemenata