Menu

Člankasti klinasti remen Optibelt NU-T-LINK®

iz Optibelt   |   više Klinasto remenje

Ispis
Klinasti remeni s više diskova s jedinstvenim sustavom povezivanja zakovice, svaki pogonski remen može se proizvesti neovisno u bilo kojoj duljini u samo nekoliko jednostavnih koraka. Konkretno, teško pristupačni pogoni mogu se brzo i jednostavno instalirati jer se remen može otvoriti i zatvoriti.
Područje primjene
  • strojarstvo
  • industrija željeza
  • obrada čelika
  • prehrambena industrija
  • strojevi za obradu drveta
  • strojevi s pogonom

Prednosti / Izvedba
  • bilo koje dostupne duljine
  • laka i brza montaža
  • jednostavno skratiti pri istezanju
  • montaža i demontaža bez alata
  • nema potrebe za složenim steznim uređajima
  • jednostavno i ekonomično skladištenje
  • smanjene zalihe rezervnih dijelova
  • nema demontaže pogona zahvaljujući uklonjivim remenima
  • rijetko održavanje
  • klasični prijenos sile klinom
  • niska razina buke
  • visoka glatkoća trčanja
  • otporan na starenje
  • otporan na temperature, ulja, vodu i kemikalije
  • znatno duži vijek trajanja

Primjena / bilješke
  • pojedinačne duljine mogu se proizvesti u stalnom setu
  • dužina role 20 metara

Tehnički podaci
  • otpornost na temperature
–40 ° C do +105 ° C

Materijal
  • tkanina od poliestera / poliuretana