IMER
IMER
Tvrtka Imer s preko 700 zaposlenih, 5 proizvodnih pogona i preko 60 godina iskustva u sektoru, vodeći je europski proizvođač građevinskih strojeva i opreme. Svojim širokim asortimanom proizvoda udovoljavaju svim zahtjevima modernih gradilišta. Kontinuiranim istraživanjima i naprednim tehnološkim rješenjima jamče kvalitetu svojih strojeva.
Proizvodnja IMER grupe organizirana je u 4 skupine, a jedna od njih je IMER Equipment koja se bavi proizvodnjom strojeva i opreme za gradilišta. Pogon za proizvodnju opreme IMER ima površinu preko 69 000 četvornih metara, od čega je gotovo 16 000 natkriveno – nalazi se u Rapolano Termama (Siena).
U ponudi imamo:
- miješalice za beton
- miješalice za mort
- kompaktne mješalice
- kontinuirane mješalice
- dizalice
- dizalice za skele
- portalne dizalice
- vitla za skele
- dodaci za podizanje
- pile
- pile za pločice
- pile za zidanje
- pile za ploče
- cirkular za drvo
- zbijači
- vibracijski nabijači
- vibro ploče

IMER – Mješalica za beton
Syntesi profesionalna mješalica
Profesionalna miješalica sa zaštićenim reduktorom i u ulju potopljenim zupčanicima te visoko otpornim remenom čini rad mješalice nečujnim. Ugrađeni IP 55 električni prekidač s termalnom i elektro zaštitom smanjuje opterećenje motora.
Konstrukcija bubnja i lopatica te ujednačena brzina okretanja bubnja daju homogenu i dobro promiješanu masu. Lopatice pričvršćene vijcima ugrađene za miješanje unutar mješalice mogu se mijenjati i nabavljati kao rezervni dio.
Odličan prijenos snage i lako podizanje i spuštanje bubnja preko koluta s kočnicom omogućava rad bubnja miješalice u bilo kojem položaju bez iznenadnih trzanja i padanja pri okretanju.
Svi pokretni dijelovi u motoru mješalice su adekvatno zaštićeni kao i sam prijenos motornog remena osiguravajući sigurnost i dug radni vijek.
U našoj ponudi Syntesi miješalice imamo u nekoliko modela:
- mješalica Syntesi 140
- mješalica Syntesi 190
- mješalica Syntesi 250
- mješalica Syntesi 300
- mješalica Syntesi 350
Za detaljne karakteristike miješalica i dodatne upite kontaktirajte našeg stručnog savjetnika.

IMER – Dizalice
Dizalice s teleskopskim okvirom
Jedinica mjenjača dizalice izrađena je od čeličnih zubaca uronjenih u ulje. Spiralni zglob ima funkciju tihog rada dizalice, a ulje ga održava i daje mu duži vijek trajanja. Sve dizalice su napravljene tako da se ne pojavljuje efekt samosagorijevanja i ne postoji mogućnost da dođe do „propadanja“ i prebrzog spuštanja tereta.
Bubanj kablovske čelične užadi ima patent i konstruiran je tako da ne postoji mogućnost da dođe do pogrešnog namotavanja i prednaprezanja užadi koje može biti opasno.
Poluga za pozicioniranje prilikom dizanja i spuštanja tereta eliminira rizik od nekontroliranog kretanja tereta, samim tim smanjuje opasnost za radnika i oštećenje objekta.
Dizalice imaju graničnik koji sam zaustavlja uže kada se popne na maksimalnu točku podizanja.
U našoj ponudi možete pronaći sljedeće modele dizalica:
- Dizalica ET 200 N
- Dizalica ET 300 N
Za detaljne karakteristike dizalica i dodatne upite kontaktirajte našeg stručnog savjetnika.

IMER – Pila
Cirkular za drvo
Osmišljen kao siguran, jednostavan i praktičan alat za tesare na gradilištu, cirkular za drvo je stroj visokih performansi koji omogućava sigurno i brzo rezanje svih drvenih elemenata do 110 mm visine.
Dostupan sa snažnim jednofaznim (230/50Hz – 2,5kW) i trofaznim (400V/50Hz – 3kW) elektromotorom koji daje široku mogućnost primjene na velikim ali i malim gradilištima. Sadrži dodatno polje za samostalno rezanje dužih komada drva.
Mogućnost podešavanja visine rezanja i dodavanja dodatnih kotača zbog boljeg i jednostavnijeg upravljanja.
U našoj ponudi dostupan je model cirkulara za drvo H110 Plus.
Za detaljne karakteristike cirkulara za drvo i dodatne upite kontaktirajte našeg stručnog savjetnika.