Menu

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

iz Festo   |   više Stromventile

Ispis
Drossel-Rückschlagventil zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Područje primjene
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Prednosti / Izvedba
  • RoHS konform
  • im montierten Zustand um die Einschraubachse 360 ° ausrichtbar

Primjena / bilješke
  • Baureihe
Drossel-Rückschlagventil GRLA
  • pneumatischer Anschluss 1
Steckanschluss 3 mm (QS-3)
Steckanschluss 4 mm (QS-4)
Steckanschluss 6 mm (QS-6)
Steckanschluss 8 mm (QS-8)
Steckanschluss 10 mm (QS-10)
Steckanschluss 12 mm (QS-12)
  • pneumatischer Anschluss 2
Anschlussgröße wie Anschluss 1
AG M 3
AG M 5
AG G 1/8" /1/8)
AG G 1/4" (1/4)
AG G 3/8" (3/8)
AG G 1/2" (1/2)
AG G 3/4" (3/4)
CK-Verbindung 3 mm (PK-3)
CK-Verbindung 4 mm (PK-4)
CK-Verbindung 6 mm (PK-6)
  • Einstellelement
Standard
Rändelschraube (RS)
  • Durchflusscharakteristik
ohne
Low-Flow (LF)
Mid-Flow (MF)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)
Baureihe C (C)
Baureihe D (D)

Tehnički podaci
  • Normalnenndurchfluss
100–1.560 l/min
  • Betriebsdruck
0,2–10 bar
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C

Materijal
  • Schlitzschraube aus Aluminium-Knetlegierung
  • Lösering aus POM
  • Schwenkanschluss aus Zink-Druckguss, chromatiert
  • Einschraubzapfen aus Aluminium-Knetlegierung (Messing bei M 5)
  • Dichtung aus NBR