Menu

Prigušno nepovratni ventil GRLA, standard, s metalnim priključkom QS, Festo

iz Festo   |   više Stromventile

Ispis
Prigušni nepovratni ventil za regulaciju brzine klipa pneumatskih pogona prigušivanjem ispušnog zraka. Željeno prigušivanje može se podesiti pomoću vijka s prorezom.
Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4], moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)

Prednosti / Izvedba
  • RoHS usklađen
  • Kada je sastavljen, može se podesiti za 360° oko uvrtne osi

Primjena / bilješke
  • izvedba
Nepovratni ventil prigušnice GRLA
  • pneumatski priključak 1
Utični spoj 3 mm (QS-3)
Utični spoj 4 mm (QS-4)
Utični spoj 6 mm (QS-6)
Utični spoj 8 mm (QS-8)
Utični spoj 10 mm (QS-10)
Utični spoj 12 mm (QS-12)
  • pneumatski priključak 2
Veličina priključka ista kao priključak 1
AG M3
AG M5
AG G 1/8" /1/8)
AG G 1/4" (1/4)
AG G 3/8" (3/8)
AG G 1/2" (1/2)
AG G 3/4" (3/4)
CK priključak 3 mm (PK-3)
CK priključak 4 mm (PK-4)
CK priključak 6 mm (PK-6)
  • Element za podešavanje
standard
Nazubljeni vijak (RS)
  • Karakteristike protoka
bez
Nizak protok (LF)
Srednji protok (MF)
  • generacija
bez
serija B (B)
serija C (C)
serija D (D)

Tehnički podaci
  • nazivni protok
100-1,560 l/min
  • Radni tlak
0,2-10 bara
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C

Materijal
  • Vijak s prorezom izrađen od kovane aluminijske legure
  • Prsten za otpuštanje od POM-a
  • Okretni spoj od tlačno lijevanog cinka, kromiran
  • Uvrtni klin od kovane aluminijske legure (mjed za M 5)
  • NBR brtva