Menu

Nepovratni ventil HGL, sIG/AG, Festo

iz Festo   |   više Sperrventile

Ispis
Nepovratni ventil HGL s unutarnjim navojem i vanjskim navojem, G ili M navojem, s nepovratnom funkcijom koja se može otključati. Za funkcije kratkotrajnog pozicioniranja i kočenja s pneumatskim pogonima.
Područje primjene
  • pogodan za sigurnosne sustave
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4], moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)

Prednosti / Izvedba
  • nepovratna funkcija koja se može otključati
  • uvrtni, s vanjskim navojem
  • zakretna kada je instalirana

Tehnički podaci
  • nazivni protok
130-1.600 l/min
  • Radni tlak
0,5-10 bara
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C

Materijal
  • Zakretni spoj od lijevanog cinka
  • šuplji vijak izrađen od anodizirane legure kovanog aluminija
  • Brtve, nepovratna čaura od NBR

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi