Menu

Nepovratni ventil HGL, sIG/AG, Festo

iz Festo   |   više Sperrventile

Ispis
Nepovratni ventil HGL s unutarnjim navojem i vanjskim navojem, G ili M navojem, s nepovratnom funkcijom koja se može otključati. Za funkcije kratkotrajnog pozicioniranja i kočenja s pneumatskim pogonima.
Područje primjene
  • pogodan za sigurnosne sustave
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4], moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)

Prednosti / Izvedba
  • nepovratna funkcija koja se može otključati
  • uvrtni, s vanjskim navojem
  • zakretna kada je instalirana

Primjena / bilješke
  • izvedba
kontrolirani povratni ventil
  • pneumatski priključak 1
AG M 5 (M5)
AG G 1/8" (1/8)
AG G 1/4" (1/4)
AG G 3/8" (3/8)
AG G 1/2" (1/2)
  • pneumatski priključak 2
Veličina veze poput veze 1 ili 2
Utični spoj 4 mm (QS-4)
Utični spoj 6 mm (QS-6)
Utični spoj 8 mm (QS-8)
Utični spoj 10 mm (QS-10)
Utični spoj 12 mm (QS-12)
  • generacija
bez
serija B (B)

Tehnički podaci
  • nazivni protok
130-1.600 l/min
  • Radni tlak
0,5-10 bara
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C

Materijal
  • Zakretni spoj od lijevanog cinka
  • šuplji vijak izrađen od anodizirane legure kovanog aluminija
  • Brtve, nepovratna čaura od NBR