Menu

2/2-zaporni ventil HE-2 s priključkom, obostrani, Festo

iz Festo   |   više Sperrventile

Ispis
Bistabilni 2/2-putni zaporni ventil HE-2 s utičnim spojem s obje strane, pogodan za vakuumski rad.
Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-], moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)

Prednosti / Izvedba
  • tip ručnog rada
  • vrsta izravnog upravljanja
  • Linijska instalacija

Primjena / bilješke
  • izvedba
Zaporni ventil HE
  • Funkcija ventila
2/2-putni ventil (2)
  • pneumatski priključak 1
Utični spoj 6 mm (QS-6)
Utični spoj 8 mm (QS-8)
Utični spoj 10 mm (QS-10)
Utični spoj 12 mm (QS-12)
  • pneumatski priključak 2
Utični spoj 6 mm (QS-6)
Utični spoj 8 mm (QS-8)
Utični spoj 10 mm (QS-10)
Utični spoj 12 mm (QS-12)

Tehnički podaci
  • Nazivni promjer DN
3-4,7 mm
  • nazivni protok
256,5-834,3 l/min
  • Radni tlak
–0,95–10 bara
  • Raspon temperature
0°C do +60°C

Materijal
  • Kućište ojačano PBT-om
  • NBR brtve

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi