Svitak solenoida VACF, bez zaštite od eksplozije, Festo

iz Festo   |   više Pribor za ventile

Ispis
Svitak solenoida za ventile i ventilske terminale, bez zaštite od paljenja (Ex zaštita) i bez ožičenja. Pričvršćivanje na sidrenu cijev (8 mm) u koracima od 45°.
Prednosti / Izvedba
  • prema VDE propisu 0580 s klasom izolacije F
  • zamjenjivo bez ometanja pneumatskog kruga
  • opcionalno sa ili bez LED zaslona
  • bez ATEX odobrenja

Tehnički podaci
  • Široka magnetska zavojnica
22–30 mm
  • Radni napon, V DC
12–48 V istosmjerne struje
  • Radni napon, V AC
24–240 V AC, 50/60 Hz
  • Duljina kabela
0–20 m

Materijal
  • Kućište od PA, čelika
  • Bakreni namot
  • Set brtvi kućišta od aluminija - HNBR

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.