Menu

Prigušno nepovratni ventil GRLA, standard, s metalnim priključkom QS, Festo

iz Festo   |   više Nepovratni ventili

Ispis
Prigušni nepovratni ventil za regulaciju brzine klipa pneumatskih pogona prigušivanjem ispušnog zraka. Željeno prigušivanje može se podesiti pomoću vijka s prorezom.
Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4], moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)

Prednosti / Izvedba
  • RoHS usklađen
  • Kada je sastavljen, može se podesiti za 360° oko uvrtne osi

Tehnički podaci
  • nazivni protok
100-1,560 l/min
  • Radni tlak
0,2-10 bara
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C

Materijal
  • Vijak s prorezom izrađen od kovane aluminijske legure
  • Prsten za otpuštanje od POM-a
  • Okretni spoj od tlačno lijevanog cinka, kromiran
  • Uvrtni klin od kovane aluminijske legure (mjed za M 5)
  • NBR brtva