Menu

Ventil s taktilnom polugom

iz Festo   |   više Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Ispis
Ventili s priključkom M5 su ventili sa sjedištem koji rade bez preklapanja i imaju različite tipove pokretanja.
Područje primjene
  • jednostavni postupci kao što su zatezanje ili zatvaranje zaštitnih vrata
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010

Prednosti / Izvedba
  • visoke pneumatske performanse za širok raspon primjena
  • niske sile aktiviranja
  • Montaža na prednju ploču ili se može montirati na montažni nosač

Tehnički podaci
  • širina
2 mm
  • nazivni protok
65-95L/min
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C
  • Radni tlak
–0,95–8 bara

Materijal
  • Kućište od lijevanog cinka
  • NBR brtve

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi