Menu

Ventil s taktilnom polugom

iz Festo   |   više Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Ispis
Ventili s priključkom M5 su ventili sa sjedištem koji rade bez preklapanja i imaju različite tipove pokretanja.
Područje primjene
  • jednostavni postupci kao što su zatezanje ili zatvaranje zaštitnih vrata
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010

Prednosti / Izvedba
  • visoke pneumatske performanse za širok raspon primjena
  • niske sile aktiviranja
  • Montaža na prednju ploču ili se može montirati na montažni nosač

Tehnički podaci
  • širina
2 mm
  • nazivni protok
65-95L/min
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C
  • Radni tlak
–0,95–8 bara

Materijal
  • Kućište od lijevanog cinka
  • NBR brtve