Menu

Solenoidni ventil s armaturnom cijevi za elektromagnetski svitak MSF, ISO 5599-1, Festo

iz Festo   |   više Električno i pneumatski upravljani ventili

Ispis

Elektromagnetski ventili MFH/JMFH/JMFDH (standardni ventil ISO 5599-1) s armaturnom cijevi za elektromagnetski svitak MSF.


Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Moguć podmazan rad (potreban za daljnji rad)

Prednosti / Izvedba
  • robustes Metallgehäuse
  • Batteriemontage mit Größenmix ISO 1, 2 und 3 möglich

Tehnički podaci
  • Širina
42, 52, 65 mm
  • Razina zvučnog tlaka
85 dB (A)
  • odgovara standardu
ISO 5599-1
  • Raspon temperature
-5 °C do +40 °C
  • Maks. pozitivan ispitni puls na 0 signalu
2200 µs
  • Maks. negativan ispitni impuls s 1 signalom
3700 µs
  • Otpornost na udarce
Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
  • Zamorna čvrstoća
Test primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
  • Električni priključak
preko zavojnice N1 (posebno naručiti)
  • Klasa zaštite prema EN 60529
IP65

Materijal
  • Kućište od tlačno lijevanog aluminija
  • Brtve od HNBR, NBR