Menu

Zakretni pogon DSM-B-P-A, ugradbena vel. 25 mm, Festo

iz Festo   |   više Zakretni pogoni

Ispis
Zakretni pogon s dvoradnim djelovanjem DSM iz serije B, s klinastom osovinom, s elastičnim prigušnim elementima, s fiksnim kutom zakretanja do 270° i detekcijom položaja za blizinske prekidače.
Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Prednosti / Izvedba
  • Zakretni pogoni s malim prostorom za ugradnju
  • Zakretni pogoni sa zakretnim lopaticama
  • Jednostavno grubo i fino podešavanje kutova zakretanja
  • Kompaktan, malen i jeftin upitnik

Tehnički podaci
  • Nazivni kut zakretanja
240-270°
  • pneumatski priključak
M5
  • Raspon temperature
-10°C do +60°C
  • Radni tlak
1,5-10 bara

Materijal
  • Pogonsko vratilo od čelika, poniklano
  • Kućište od anodiziranog aluminija
  • Poliuretanske (PU) brtve