Menu

Okrugli cilindar DSNU-PPS-A metrički, klipnjača 32 mm, Festo

iz Festo   |   više Pneumatski cilindri

Ispis
Dvoradni okrugli cilindar DSNU, s detekcijom položaja i samopodešavajućim pneumatskim prigušivanjem krajnjeg položaja PPS. Razne mogućnosti pričvršćivanja, sa i bez dodatnih pričvršćivača.
Područje primjene
  • male do srednje mase
  • male do srednje brzine
  • srednje udarne energije

Prednosti / Izvedba
  • Opsežan pribor omogućuje rješavanje gotovo svih instalacijskih situacija
  • za najviše zahtjeve u pogledu radnih svojstava, životnog vijeka i otpornosti
  • ušteda vremena
  • nije potrebno podešavanje
  • snažan

Tehnički podaci
  • hod
1-500 mm
  • Navoj klipnjače
Vanjski navoj M 10 x 1,25
  • pneumatski priključak
G 1/8"
  • Raspon temperature
-20°C do +80°C
  • Radni tlak
1-10 bara

Materijal
  • Cijev cilindra od visokolegiranog čelika, otporna na hrđu
  • Poklopac izrađen od legure kovanog aluminija
  • Klipnjača izrađena od visokolegiranog čelika
  • Brtve od NBR TPE-U (PU)