Menu

Ventilski terminal VTUX, Festo, slobodno konfiguriranje

iz Festo   |   više Univerzalni sklopovi ventila

Ispis
Konvertibilni ventilski otok koji se može slobodno konfigurirati za maksimalnu fleksibilnost u dizajnu stroja. Od provjerene višepinske ili I/O veze do veze fieldbus, nudi maksimalnu komunikacijsku izvedbu.
Područje primjene
  • Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Prednosti / Izvedba
  • kompaktan dizajn male visine i širine
  • Razvodne ploče za 4 ventila ili jedan ventil, mogu se kombinirati prema potrebi
  • Proširivi dovod zraka kroz dodatne tlačne zone s dovodnim modulima
  • razne vrste električnih priključaka (Sub-D, trakasti kabel, opružni terminal) za višepinski
  • Funkcija ventila 2 x 3/2 zatvoreno monostabilno, 2 x 3/2 otvoreno monostabilno, 5/5 bistabilno ili monostabilno, 5/3 zatvoreno

Primjena / bilješke
  • Vrijednosti i podaci odnose se na osnovni tip. Za konfiguraciju obratite se svom savjetniku za korisnike!

Tehnički podaci
  • pneumatski priključak 1, utični priključak QS
8–10 mm
  • pneumatski priključak 1, utični priključak QS
16.5.–8.3
  • pneumatski priključak 1, za uložak
15 mm
  • pneumatski priključak 1
Slijepi čepovi
  • Protok prema ISO 8778
470–690 l/min
  • Radni tlak
-1–7 bara
  • Kontrolni pritisak
1,5–7 bara
  • Broj zona pritiska
16
  • Broj položaja ventila
32–64 (prikaz, stručni).
  • Raspon temperature
-5 °C–50 °C