Menu

Glicerinski manometar tip 213.53, donji priključak

iz Wika   |   više Druckanzeigen

Ispis
Glicerinski manometar, donji priključak, za mjerne točke s velikim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama, te za plinovite i tekuće, nevisko viskozne i nekristalizirajuće medije koji ne napadaju bakrene legure. U skladu sa standardima EN 837-1 i ASME B40.100.
Područje primjene
  • Hidraulika
  • Kompresori
  • brodogradnja

Prednosti / Izvedba
  • Otporan na vibracije i udarce
  • posebno robusna konstrukcija
  • Odobrenje tipa za pomorsku industriju

Primjena / bilješke
  • G-Gewinde entspricht der Norm EN 837
  • NPT-Gewinde entspricht der Norm ANSI/ASME B1.20.1

Tehnički podaci
  • Točnost mjerenja
Klasa 1 ili 1.6
  • Klasa zaštite EN 60529/IEC 529
IP65

Materijal
  • kućište
Nehrđajući čelik 1.4301 sa graničnim prstenom
  • prozor
plastika
  • ljestvica
Ø 63 mm plastična bijele boje, crno ispisana
 Ø 100 mm aluminijska bijele boje, crno ispisana
  • pokazivač
Ø 63 mm od plastike, crne boje
 Ø 100 mm od aluminija, crne boje
  • mjerni element
legura bakra
  • priključak
legura bakra
  • punila
glicerin