Gumeni umetak za kandžastu spojku ROTEX® GS i GS P

iz KTR   |   više Pogonske spojke

Ispis
Gumeni umetci su sastavni dio sustava i odgovaraju ROTEX® GS kandžastim spojnicama bez zazora. Dostupne su u različitim Shore tvrdoćama, označeni bojom, kao torzijsko meki ili tvrdi materijal. Zbog različitih tvrdoća po Shore-u, spojku je moguće jednostavno prilagoditi individualnim uvjetima primjene s obzirom na krutost torzijske opruge i ponašanje vibracija.
Područje primjene
  • za kandžastu spojku bez zazora Rotex® GS

Prednosti / Izvedba
  • tvrdoća 80° Shore A
    – pogoni električnih mjernih sustava
  • tvrdoća 92° Shore A
    – pogoni električnih mjernih i upravljačkih sustava
    – pogoni glavnog vretena
  • tvrdoća 98° Shore A
    – pogoni za pozicioniranje
    – pogoni glavnog vretena
    – visoki stres
  • tvrdoća 64° Shore DH
    – planetarni zupčanici/zupčanici bez zazora
    – povećana torzijska krutost
    – visoke temperature okoline
  • tvrdoća 64° Shore D
    –povećano naprezanje i torzijska krutost
  • tvrdoća 72° Shore DH
    – vrlo visoka torzijska krutost
    – visoka temperatura okoline
    – vrlo visok stres
  • tvrdoća 72° Shore D
    – vrlo visoka torzijska krutost
    – vrlo visok stres

Tehnički podaci
  • Tolerancija unutarnjeg promjera
+0,2 mm

Materijal
  • poliuretan ili Hytrel (H)

Preuzimanja