Menu
iwis-Lanci

Proizvodi od Iwis

Inovativna lančana rješenja s najvećom preciznošću od tehnološkog lidera

K uputama Saznajte više
Filtrirajte proizvode u Proizvodi od Iwis
Prikazuj 1-20 od 123 stavke.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 1-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 1-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® simple (simplex), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i za lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 2-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 2-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® dupli (duplex), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 3-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8187, 3-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® trostruki (triplex), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Lanac IWIS®, DIN 8187, 1-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Lanac IWIS®, DIN 8187, 1-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Valjkasti lanac visokih performansi JWIS® (vrhunske kvalitete) jednostavan (simpleks), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i za lanac za podizanje i transport.

Lanac IWIS®, DIN 8187, 2-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Lanac IWIS®, DIN 8187, 2-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Valjkasti lanac visokih performansi JWIS® (vrhunske kvalitete) dvostruki (dupleks), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i za lanac za podizanje i transport.

Lanac IWIS®, DIN 8187, 3-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Lanac IWIS®, DIN 8187, 3-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Valjkasti lanac visokih performansi JWIS® (vrhunske kvalitete) trostruki (troredni) europski dizajn prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i za lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8187, 2-redni, odmjereni lanac | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8187, 2-redni, odmjereni lanac

Iwis | Valjkasti lanci

Visokoučinkoviti valjkasti lanac JWIS® (premium kvaliteta) dvostruki (dupleks), europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, prikladan je kao pogonski i zupčanički lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 1-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 1-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® simple (simplex), američkog dizajna prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 2-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 2-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® dupli (duplex), američkog dizajna prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 3-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac ELITE®, DIN 8188, 3-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Precizni valjkasti lanac ELITE® trostruki (triplex), američki dizajn prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčasti lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 1-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 1-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Visokoučinkoviti valjkasti lanac JWIS® (premium kvaliteta) jednostavan (simplex), američki dizajn prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčanički lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 2-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 2-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Visokoučinkoviti valjkasti lanac JWIS® (premium kvaliteta) dvostruki (duplex), američkog dizajna prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčanički lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 3-redni | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Valjkasti lanac IWIS®, DIN 8188, 3-redni

Iwis | Valjkasti lanci

Visokoučinkoviti valjkasti lanac JWIS® (premium kvaliteta) trostruki (triplex), američkog dizajna prema ISO 606 ANSI / DIN 8188, prikladan je kao pogonski i zupčanički lanac, kao i lanac za podizanje i transport.

Ravna spojnica s oprugom, tip E, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica s oprugom, tip E, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Ravna spojnica s oprugom za JWIS® valjkasti lanac visokih performansi (vrhunske kvalitete) europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187.

Ravna spojnica s rascjepkom, tip S, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica s rascjepkom, tip S, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Ravna spojnica s rascjepkom za JWIS® valjkasti lanac visokih performansi (vrhunske kvalitete) europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187.

Kriva spojnica, tip L, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Kriva spojnica, tip L, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Kriva spojnica za JWIS® valjkasti lanac visokih performansi (vrhunske kvalitete) europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, za proizvodnju zatvorenog lanca s neravnomjernim brojem karika.

Dvostruka kriva spojnica, tip C, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Dvostruka kriva spojnica, tip C, za IWIS® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Dvostruka kriva spojnica za za JWIS® valjkasti lanac visokih performansi (vrhunske kvalitete) europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187.

Ravna spojnica s oprugom, tip E, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica s oprugom, tip E, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Ravna spojnica za precizni valjkasti lanac ELITE® europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187.

Ravna spojnica s rascjepkom, tip S, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Ravna spojnica s rascjepkom, tip S, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Ravna spojnica za precizni lanac ELITE®, europski dizajn prema ISO 606 BS / DIN 8187.

Kriva spojnica, tip L, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna | Valjkasti lanci
pregledan
Kupljeno
Kriva spojnica, tip L, za ELITE® valjkasti lanac, DIN 8187, 1-redna

Iwis | Valjkasti lanci

Kriva spojnica za precizni valjkasti lanac ELITE®, europskog dizajna prema ISO 606 BS / DIN 8187, za proizvodnju zatvorenog lanca s neravnomjernim brojem karika.

Prikazuj 1-20 od 123 stavke.

iwis – rješenja održivog lanca za svaku industriju

Kao globalni tehnološki lider s više od 100 godina iskustva, iwis nudi raznovrstan portfelj pogonskih lanaca visokih performansi, lančanih pogonskih sustava i drugih lančanih rješenja za ambalažnu, tiskarsku i prehrambenu industriju, kao i strojarstvo. U iwisu je ideja održivosti vrlo jasno u prvom planu i dio je politike tvrtke iwis – a to Haberkornu savršeno odgovara.

Ukratko
    iwis lanac
    U iwisu je kvaliteta glavni prioritet.

    iwis kao pionir za kvalitetu ​

    iwis veliku važnost pridaje kvaliteti svake pojedinačne komponente u lancu. Posebno su industrijski lanci u JWIS® klasi performansi izvrsne kvalitete. Sve lance iz iwisa karakterizira iznimno dug životni vijek i visoka otpornost na habanje.

    U njemačkoj lančanoj proizvodnji pozornost se posvećuje najvećoj preciznosti i visokom stupnju ujednačenosti. iwis također ograničava tolerancije duljine u usporedbi sa standardnom specifikacijom kako bi se dobio još precizniji rezultat. Lanci također imaju visoku otpornost na zamor jer su dizajnirani s povećanom čvrstoćom na kidanje – iznad standarda. iwis lanci su već unaprijed rastegnuti, inicijalno podmazani i zaštićeni od korozije.

    Ako kupite lance od iwisa, možete očekivati ​​lance spremne za ugradnju uključujući podmazivanje i zaštitu od korozije. Vaša se ekonomičnost također može poboljšati kratkim zastojima do kojih dolazi zbog dužih intervala održavanja. Čak i kada je potrebno održavanje, iwi lanci su posebno jednostavni za održavanje jer se mogu brzo odvojiti i sastaviti. Uz iwis, visokoprecizno pozicioniranje industrijskih lanaca koji rade i paralelno i sinkrono je posebno jednostavno. Buka se također može znatno smanjiti zahvaljujući lakoći kretanja i glatkom radu, a mogu se smanjiti i prijevremeni znakovi istrošenosti. U kontinuiranom radu, iwi lanci imaju sigurnosne rezerve u slučaju vršnih opterećenja; mali razmaci stezanja dovode do smanjenog produljenja na ulazu.

    Više osoba u konferencijskoj sali
    iwis veliku važnost pridaje preciznosti u proizvodnji. ​

    Marke i klase performansi tvrtke iwis ​

    JWIS<sup>®</sup>-lanac

    iwisov cilj je biti lider u kvaliteti u svim klasama izvedbe. Na primjer, iwis nudi brend JWIS® za premium segment i npr. brand ELITE i za gospodarski segment brand Ecoplus.


    iwis – rješenje za sve sektore

    Sa svojim različitim markama i klasama kvalitete, iwis vam nudi širok raspon mogućih primjena u različitim sektorima. iwis lanci mogu se koristiti u industriji hrane, pakiranja, automobilskoj industriji, poljoprivrednim strojevima, primjenama za dizanje, logistici i građevinskoj tehnologiji ili u medicini. U industriji pakiranja, na primjer, iwis lanci se mogu sastaviti sa steznim elementima za hvatanje, transport, pozicioniranje i uvlačenje u folije i druge plosnate materijale. Općenito, tri bitna čimbenika karakteriziraju funkcionalna svojstva lanaca: prekidna čvrstoća, zamorna čvrstoća i otpornost na trošenje.


    Vodič za lanac - jednostavno pronalaženje lanaca

    Uz tako veliki izbor, nije uvijek lako pronaći pravi lanac. Na primjer, MEGAlife lanci tvrtke iwis mogu se koristiti u vlažnim okruženjima ili okruženjima bez masnoće. Ako je posebno higijenski, kao u prehrambenoj industriji ili u medicini, CR lanci iz iwisa posebno su prikladni. Ako su lanci izloženi posebnim opterećenjima ili ako je temperatura okoline visoka, preporučujemo SL lance.


    Održavanja lanaca - pametno i učinkovito uz CCM iz Iwisa

    CCM je sustav za nadzor produljenja lanca tvrtke iwis, koji prati progresivno trošenje karika lanca i daje vam rano upozorenje.

    CCM i CCM-S rezultiraju sljedećim prednostima za vas:

    • Osoblje za održavanje može rano reagirati i djelovati

    • nema dugih zastoja sustava i strojeva

    • nema ugrožavanja obećanih rokova isporuke - nema prekida logističkog lanca

    • Izbjegavanje financijskih gubitaka zbog zastoja u proizvodnji

    • Praćenje preciznih aplikacija lanaca

    • Sustav temeljen na principu "plug and play" - nije potrebna kalibracija

    CCM-S - daljnji razvoj CCM-a

    CCM iwis

    Nadzor stanja lanca - "Smart" (CCM-S) nova je inovacija tvrtke iwis za nadzor lanca. Produljenje istrošenosti lanaca u uporabi mjeri se dodatnim senzorima i sučeljima. Velika prednost CCM-S je IO-Link tehnologija, koja služi kao komunikacijski standard. Donosi još veću fleksibilnost i povećava učinkovitost automatizacije. Osim toga, za razliku od CCM-a, CCM-S se također može koristiti za nadzor lanca pri malim brzinama.

    Highlights

    Status istrošenosti: Status istrošenosti može se očitati s LED zaslona u finim stupnjevima.

    Zaslon: Rezultati mjerenja mogu se prenijeti na računalo putem USB-a i prikazati u posebnom sučelju.

    Brzina: Različiti rasponi brzina i promjenjivi smjerovi opterećenja nisu problem za CCM i CCM-S.

    Veličine lanaca: Područje primjene nije ograničeno na nekoliko veličina lanaca. CCM sustav se može koristiti za simplex kao i za duplex i triplex lance budući da se u jednom trenutku detektira samo jedan lanac lanca.

    Beskontaktno: Precizno mjerenje odvija se bez kontakta i bez izravne intervencije u lančani pogon.

    Integracija: CCM i CCM-S mogu se brzo i jednostavno integrirati u brojne lančane aplikacije na valjkastim lancima, čak i kasnije bez upotrebe posebnih dodataka.

    Uvjeti korištenja

    Sljedeći radni uvjeti vrijede za CCM sustav:

    • normalni industrijski uvjeti okoline (sustavi moraju biti posebno dizajnirani za jako ili visoko abrazivne primjene)

    • Raspon radne temperature: 0-70 °C

    • U slučaju valjkastih lanaca s priključcima na obje strane ili produženim klinovima, iwis mora obaviti zaseban pregled

    • Zaštita: IP67

    • neosjetljivo na nemagnetsku kontaminaciju

    • pri pričvršćivanju na korisničko sučelje, preporučamo osigurati prigušne elemente

    • Preporuča se ugradnja CCM i CCM-S u toranj za utovar, moguća je i ugradnja u prazan toranj

    Izvedbe

    Veličina lanca

    Br. Art. CCM

    Br. Art. CCM-S

    06B

    B88089

     

    08B

    B88248

    J70435

    8A

    B88249

    J70444

    10B

    B88250

    J70437

    10A

    B88252

    J70445

    12B

    B88254

    J70438

    12A

    B88255

    J70446

    16B

    B88256

    J70439

    16A

    B88264

    J70447

    20B

    B88269

    J70440

    20A

     

    J70448

    24B

     

    J70441

    24A

     

    J70449

    28B

     

    J70442

    28A

     

    J70450

    32B

     

    J70443

    32A

     

    J70451


    iwis i Haberkorn vas prate od A do Ž

    iwis-mjerači lanca

    iwis je vaš savršen partner kada su u pitanju lanci. U iwisu se najprije provodi lančani izračun i dizajn ili razvoj rješenja specifičnih za kupca. Nakon što je to uspješno provedeno, slijede sva ispitivanja kao što su ispitivanja čvrstoće na habanje i zamor ili analize dinamičkih vibracija i opterećenja. Proračuni čvrstoće s MKE, na primjer, naravno ne bi trebali nedostajati. Na kraju se provode mjerenja na ispitnim stolovima, koja daju ocjenu, a time i rezultate. CAD baza podataka sadrži 3D modele koji olakšavaju projektiranje. Naše osobe za kontakt rado će vam pomoći oko dizajna lanaca.