Ventili protiv pucanja crijeva
Filtrirajte proizvode u Ventili protiv pucanja crijeva FP Fluid-Press (2) mit Hohlschraube (1) standard (1) G 1/4" (2) G 3/8" (2) G 1/2" (2) G 3/4" (2) 350 bar (2) FPP-3/4 (1) FPP-3/4-MF (1) FPP-3/8 (1) FPP-3/8-MF (1) FPP-3/8-MF-HS (1) FPP-1/2 (1) FPP-1/2-MF (1) FPP-1/4 (1) FPP-1/4-MF (1) 25 l/min (1) 50 l/min (1) 80 l/min (1) 150 l/min (1) Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Ventili protiv pucanja crijeva FPP
FP Fluid-Press
| Zaporni ventili
Uvrtni ventili sprječavaju nekontrolirano, ubrzano spuštanje opterećenog hidrauličnog cilindra u slučaju prekida vodova. Zaštita od pucanja cijevi može se izravno uvrnuti u produženi spoj cilindra ili pričvrstiti na kućište.
Kućište za ventile protiv pucanja crijeva FPP**MF
FP Fluid-Press
| Zaporni ventili
Kućišta se koriste za prihvat ventile protiv pucanja crijeva FPP.
Prikazuj 1-2 od 2 stavke.