Menu

Magnetne zavojnice

Filtrirajte proizvode u Magnetne zavojnice
Prikazuj 1-7 od 7 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Magnetna zavojnica D36, klase H, 20 W; za hidrauličke ventile VEI-16 | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica D36, klase H, 20 W; za hidrauličke ventile VEI-16

Rexroth | Magnetne zavojnice

Magnetne zavojnice se koriste za upravljanje Bosch Rexroth VEI uvrtnim ventilima i dostupni su u standardnim naponima od 12, 24 i 230 V.

Magnetna zavojnica S8-356, 20 W za hidrauličke ventile VEI-8A | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica S8-356, 20 W za hidrauličke ventile VEI-8A

Rexroth | Magnetne zavojnice

Magnetna zavojnica unutarnjeg promjera od 12,7 mm koristi se za rad Bosch Rexroth VEI-8A sic ventila i dostupni su u standardnim naponima 12, 24 i 230 volta.

Magnetna zavojnica S3-H, klasa H, 21 W za hidrauličke ventile VEI-A2 | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica S3-H, klasa H, 21 W za hidrauličke ventile VEI-A2

Rexroth | Magnetne zavojnice

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 14,2 mm koriste se za rad ventila Bosch Rexroth VEI-A2 i dostupni su u standardnim naponima od 12 i 24 V. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica C19 i C25.7 za hidrauličke ventile SVE | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C19 i C25.7 za hidrauličke ventile SVE

Hydro Control | Magnetne zavojnice

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 19,0 ili 25,7 mm su rezervni dijelovi ili pribor za hidrokontrolne elektromagnetne razvodnike SVE. Dostupni su u standardnim naponima 12 i 24 volta. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica MR-045 i MR-060 za ručni razvodnik KV | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica MR-045 i MR-060 za ručni razvodnik KV

Magnetne zavojnice

Magnetna zavojnica unutarnjeg promjera 22,0 ili 31,0 mm su rezervni dijelovi ili pribor za ručne ventile KV. Dostupni su u standardnim naponima 12, 24 i 230 volti. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).                           

Magnetna zavojnica C36 za hidrauličke ventile L710, L801 | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C36 za hidrauličke ventile L710, L801

Rexroth | Magnetne zavojnice

Magnetne zavojnice unutarnjeg promjera 14,2 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Bosch Rexroth 6/2 razvodnike. Dostupni su u standardnim naponima 12 i 24 V. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica C48 za hidrauličke ventile D805, D845 | Magnetne zavojnice
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C48 za hidrauličke ventile D805, D845

Rexroth | Magnetne zavojnice

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 19,2 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Boscheve Rexroth D805 i D845 (EDD-XZ) razvodnike. Dostupne su u standardnim naponima 12 i 24 V. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Prikazuj 1-7 od 7 stavki.