Menu

Tlačni prekidač K7

iz FOX   |   više Tlačni prekidači, tlačni senzori

Ispis

Tlačne sklopke s izmjeničnim kontaktom koriste se za prebacivanje električnog kruga. Tlak se podešava pomoću nazubljenog vijka.


Primjena / bilješke
  • stupanj zaštite IP65
  • podesivo pomoću prorezanog vijka
  • metalni poklopac s naboranima

Tehnički podaci
  • frekvencija uklapanja
120 ciklusa / min
  • napon
maks. 220 V
  • vanjski navoj
G 1/4
  • neosjetljivosti
oko 10%

Opseg isporuke
  • uključujući kockasti utikač 4-polni (broj dijela 964958)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi