Menu

Nivo sklopka LEN

iz MP Filtri   |   više Nivo sklopke, temperaturni prekidači

Ispis

Električni prekidači projektirani su za ugradnju u spremnike za tekućine i opremljeni su električnim minimalnim i / ili maksimalnim kontaktima.


Primjena / bilješke
  • Ovi prekidači pogodni su samo za vertikalnu ugradnju.
  • Plovak mora biti udaljen najmanje 35 mm od željeznih predmeta.
  • Preokretanjem plovka funkcija električnih kontakata može se promijeniti iz normalno zatvorenog (NC) u normalno otvoren (NA).

Tehnički podaci
  • Prekidna snaga u DC
maks. 60 W
  • Kapacitet prebacivanja s izmjeničnom strujom
maks. 80 W
  • Prekidna struja u DC
maks. 1.3 A
  • Preklopna struja na izmjeničnoj struji
maks. 2 A
  • prebacivanje napona
maks. 250 V

Materijal
  • Utikač od plastike
  • Prirubnica ili navoj od aluminija
  • Plovak od plastike