Ventil za držanje tereta EOVM

iz Eurofluid   |   više Ventili

Ispis
Ventili za držanje tereta NG 06 u izvedbi podložne ploče imaju ne propuštajuću funkciju blokiranja u statičkom stanju i funkciju kočenja pri spuštanju cilindra. Ako se tlak podigne iznad zadane vrijednosti zbog vanjskih sila, ventil djeluje kao zaštita od preopterećenja. Ventili imaju dvostruko djelovanje u A i B kao i pojedinačno djelovanje u A ili B.
Područje primjene
  • vertikalno slaganje
  • posebni razvodnici

Prednosti / Izvedba
  • bez propuštanja
  • zaštita od preopterećenja

Primjena / bilješke
  • Podešavanje tlaka mora biti 30% iznad maks. radnog tlaka

Tehnički podaci
  • nazivna veličina
NG 06 (Cetop 03)
  • protok
maks. 30 l / min
  • radni tlak
maks. 300 bar
  • pilotski omjer
4,25: 1

Materijal
  • Kućište od čelika