Menu

Reducirni ventil MZD

iz Duplomatic   |   više Ventili

Ispis
NG 06 reducirni ventili u izvedbi podložne ploče reguliraju unaprijed odabrani tlak u hidrauličkom krugu ispod općeg radnog tlaka. Kada sekundarni tlak raste zbog vanjskih sila, ulje se ispušta u spremnik kako bi se spriječio daljnji porast tlaka.
Područje primjene
  • vertikalno slaganje
  • posebni razvodnici

Prednosti / Izvedba
mali napori pri postavljanju cjevovoda
Tehnički podaci
  • nazivna veličina
NG 06 (Cetop 03)
  • radni tlak u P-A-B
maks. 350 bar
  • radni tlak u T
maks. 10 bar
  • protok u reguliranoj liniji
maks. 50 l / min
  • protok u slobodnoj liniji
maks. 75 l / min
  • propuštanje
≤ 0,08 l / min

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi