3/2 magnetni sic ventil DT03

iz Duplomatic   |   više Sic razvodnici

Ispis
Izravno djelujući ventili s nepropusnim sjedištem mogu se pokretati i istosmjernom i izmjeničnom strujom.
Prednosti / Izvedba
  • nepropusno

Primjena / bilješke
OPREZ: Ako se ventil napaja putem spremnika ili ako je volumen isporuke prevelik, protok se mora prigušiti pomoću otvora u P1. Za detalje pogledajte tehnički list DT03 - Poglavlje 2 (Karakteristične krivulje) i Poglavlje 3 (Protoci).
Tehnički podaci
  • Nominalna veličina
NG 06 (Cetop 05)
  • Brzina protoka
maks. 25 l/min
  • Radni tlak
maks. 250 bara
  • Temperatura okoline
-20 °C do +50 °C
  • Temperatura tekućine
-20 °C do +80 °C