Menu

El. magnetne zavojnice

Filtrirajte proizvode u El. magnetne zavojnice
Prikazuj 1-5 od 5 stavki.
u El. magnetne zavojnice
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Magnetna zavojnica C14L3 za hidrauličke ventile za DL3 i MD1L | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C14L3 za hidrauličke ventile za DL3 i MD1L

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice unutarnjeg promjera od 14 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic DL3 i MD1L magnetne razvodnike. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica C20.6 i C22 za hidrauličke ventile DS3 i BFD | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C20.6 i C22 za hidrauličke ventile DS3 i BFD

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetna zavojnica s unutarnjim promjerom od 20,6 ili 22 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic magnetne ventile DS3 i BFD. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica C25.4 i C31 hidrauličke ventile DS5 | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C25.4 i C31 hidrauličke ventile DS5

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 25,4 ili 31 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic magnetne razvodnike DS5. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica C20.6 za hidrauličke ventile MD1 | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C20.6 za hidrauličke ventile MD1

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 20,6 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic magnetne ventile MD1D. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Magnetna zavojnica CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 za hidrauličke ventile NEM | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica CT9200, CT9400, CT9500, CT9600, CT9800 und CT9801 za hidrauličke ventile NEM

Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice su rezervni dijelovi ili pribor za NEM magnetne ventile. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Prikazuj 1-5 od 5 stavki.