Industrijski hidraulički ventili

Industrijski hidraulički ventili

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Industrijski hidraulički ventili.

Magnetna zavojnica C25.4 i C31 hidrauličke ventile DS5 | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C25.4 i C31 hidrauličke ventile DS5

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice s unutarnjim promjerom od 25,4 ili 31 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic magnetne razvodnike DS5. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Jednostruka priključna ploča za hidraulične razvodne ventile NG 06, 10, 16, 25 | Priključne ploče
pregledan
Kupljeno
Jednostruka priključna ploča za hidraulične razvodne ventile NG 06, 10, 16, 25

Duplomatic | Priključne ploče

Svestrane čelične priključne ploče za hidraulične ventile prema ISO 4401 i Cetopu.

Magnetna zavojnica C14L3 za hidrauličke ventile za DL3 i MD1L | Pribor za magnetne ventile
pregledan
Kupljeno
Magnetna zavojnica C14L3 za hidrauličke ventile za DL3 i MD1L

Duplomatic | Pribor za magnetne ventile

Magnetne zavojnice unutarnjeg promjera od 14 mm su rezervni dijelovi ili pribor za Duplomatic DL3 i MD1L magnetne razvodnike. Zavojnice imaju priključak za utikač prema DIN 43650 - ISO 4400 (Hirschmann).

Na sniženju
Magnetni ventil DS5 | Razvodnici
pregledan
Kupljeno
Magnetni ventil DS5

Duplomatic | Razvodnici

Ovi ventili za usmjeravanje dostupni su s DC ili AC magnetima. Tijelo s visokom čvrstoćom ima široke komore kako bi se smanjili gubici protoka.

Vrhunski brendovi od Industrijski hidraulički ventili
Sve marke

Istaknuto Stručnjaci za ventile

Opsežan asortiman hidrauličkih ventila u standardiziranim serijama Cetop nominalnih veličina od 6 do 32 - ventili za regulaciju tlaka, razvodnici ili sic ventili - Haberkorn je stručnjak za industrijska rješenja.

Ventili za hidrauličko ručno upravljanje

Ventili za hidrauličko ručno upravljanje

Haberkorn nudi tlačno upravljane ventile u širokom rasponu dizajna - kao samopodesivi ventil, magnetski, hidraulički ili pneumatski, u izravnoj direktnoj izvedbi.

Ventili s međurednim pločama

Ventili s međurednim pločama

Ventili s međurednim pločama u veličini Cetop dostupni su u izvedbama kao što su ventil za smanjenje tlaka, povratni ventil, neotključivi povratni ventil.

Priključne ploče

Priključne ploče

Haberkorn nudi širok spektar priključnih ploča kao što su ploče s jednostrukim spojem i prirubnicama, modularni blokovi, ogranci ili slijepe ploče, kao i potreban dodatak.