Hidraulički sistemi, hidrauličke komponente iz Dana Brevini
Filtrirajte proizvode u Hidraulički sistemi, hidrauličke komponente iz Dana Brevini Berma (1) Dana Brevini (2) Duplomatic (33) Emmegi (2) Eurofluid (10) Europress (3) FOX (10) FP Fluid-Press (29) GL (2) Hydro Control (18) M + S Hydraulic (3) MP Filtri (21) Oleodinamica Borelli (4) OMFB (9) OMT (15) Parker (8) Rexroth (59) Stauff (4) Vivoil (20) Na sniženju <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3.000 min<sup>-1</sup> <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3.500 min<sup>-1</sup> <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5.590 min<sup>-1</sup> <span><i>(</i>1<i>)</i></span> W25 x 1,25 x 18 x 9g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 200 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 240 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> desno <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,31 Nm/bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> H1C20-S-FM1-R-M-NBR <span><i>(</i>1<i>)</i></span> OT200 P06 D/G 28 I P2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> OT200 P14 D/G 28 I P2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> OT200 P20 D/G 28 I P2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6,2 cm³/U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 14 cm³/U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19,6 cm³/U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 cm³/U <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Proizvođač: Dana Brevini Poništiti sve
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Zupčasta pumpa SILENT PLUS, Europska standard-pumpa OT200
Dana Brevini
| Hidrauličke pumpe
Zahvaljujući koso nazubljenim zupčanicima, pulsiranje protoka je znatno smanjeno i time značajno smanjuje razinu buke u usporedbi s normalnom zupčastom pumpom.
Klipno-aksijalni konstant motor H1CM
Dana Brevini
| Hidraulički motori
Klipno-aksijalni motori u izvedbi s kosom osovinom s konstantnim usisnim volumenom koriste se u otvorenim i zatvorenim krugovima te primjenjuju se za industrijsku i mobilnu hidrauliku.
Prikazuj 1-2 od 2 stavke.